DC12V プラグのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,907件の「DC12V プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンジャック 端子」、「DCプラグ」、「充電プラグ」などの商品も取り扱っております。
ピンプラグジャック サトーパーツランキング1位
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N端子金具ハンダ付け用端子定格電圧(V)DC12定格電流(A)1
1個
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


シガージャック1Pケーブル付 LINKMANランキング3位
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷



国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

1本
419税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
1箱(100個)
14,980税込16,478
7日以内出荷


1個
9,498税込10,448
3日以内出荷

高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:10~12AWG/5.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-56
1袋
769税込846
10日以内出荷

Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288アズワン品番65-7655-64
1箱(100個)
18,980税込20,878
7日以内出荷

定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
1個
689税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様内径 = 2.1mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 12 V。長さ = 44mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コンタクトめっき = ニッケル。シリーズ = DC。。電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798税込1,978
当日出荷


仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷

仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリード。コネクタ B = 未処理終端。長さ = 1.8m。許容電流値 = 1 A。シース色 = 黒。許容電圧 = 12 V。コネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ。。構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

1個ほか
1,498税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(304種類の商品があります)