- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- DC18のおすすめ人気ランキング
DC18のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新3,991件の「DC18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動工具 マキタ 18V」、「pnp npn変換」、「マキタ 充電器」などの商品も取り扱っております。
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力電圧(V)
AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)
定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M.方式インバーター
180mm 充電式グラインダ誕生
AC機同等のパワーと、充実の安心機能
落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様
ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
ランプ
点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時
バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18V X 2本
作業量(目安)
コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)
研削砥石寸法(mm)(内径)
22
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造
耐フラックス形
応答時間
10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
機械的耐久性
1000万回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
36000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
定格負荷
AC250V 6A、DC30V 6A
復帰時間(ms)
20以下(周囲温度23℃)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類
充電器
型番
JPADC18RE
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番
64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
仕様
ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)
付属品
集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)
566
幅(mm)
126
質量(kg)
5.7(バッテリ含む)
高さ(mm)
313
回転数(min-1[r.p.m])
0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート
28
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
36(18V×2本)
作業量(目安)
【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)
約55(2本同時)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
振動3軸合成値(m/s2)
9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
付属品
シガーソケット接続コード×1本 バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用) ヒューズ×3個(予備品) 取扱説明書×1
出力
【AC】AC100V 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W
本体質量(g)
約1650(ケーブル除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×120×70
定格出力
1000W 出力1200 MAX
出力波形
修正正弦波
入力電圧
DC11V-15V(12V マイナスアース車用)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
型式
携帯油圧式
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(分)
実用充電:約27分、フル充電:約40分
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズ
L74×W74×H32
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24(18-32
容量(A)
最大:20
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換する純正弦波タイプのカーインバーターで、定格出力300W・瞬間最大600Wに対応。家庭用電源に近い安定した波形を出力するため、ノートPCや電動工具など精密機器にも安心して使用可能です。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。さらに、6つの保護機能(過電圧・過熱・ショートなど)やスマートファン機能を備え、安全性と静音性を両立。災害時の非常用電源としても活躍し、アウトドアや車中泊にもおすすめの一台です。
付属品
取扱説明書×1、保証書×1
出力(W)
380
出力
【USB】DC 5V/4.2A (5.0Amax)【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W
本体質量(g)
約620
外形寸法(cm)
16×9.8×5.7
定格出力
300W
出力波形
正弦波
内蔵ヒューズ
25A×2
瞬間出力(W)
600
出力周波数
55Hz±5Hz
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
寸法(mm)
28×38×30
端子形状
タブ端子
耐電圧
入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)
保存温度(℃)
-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)
機能
バリスタ内蔵
出力周波数(Hz)
45~65
絶縁抵抗(MΩ)
入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)
動作表示
ゼロクロス ターンオン/オフ
耐振動(耐久)
単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)
耐衝撃(耐久)
単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)
動作時間(ms)
1/2サイクル+1以下
復帰時間(ms)
1/2サイクル+1以下
最小負荷電流(mA)
出力側:50
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD
長さ(mm)
296
幅(mm)
130
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
377
締付け能力
(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)
804
バッテリー容量(Ah)
6
作業量(目安)
ボルト径M22:約380本
充電時間(分)
約55(2本同時)
アズワン品番
64-8774-84
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
仕様
●型番:GAL18V-160C●電圧:18V●サイズ:123×195×80mm●急速充電モード付き●コネクト機能付き
アズワン品番
65-5658-01
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途
接点構成
1a
寸法(mm)
20×5×12.5
質量(g)
約3
規格
UL/C-UL、TUV
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC110(0.4A)
接点最大許容電流(A)
5(AC)/5(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 5A/DC30V 5A
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合
BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番
414-1270
質量(kg)
0.83
出力電圧(V)
直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
156×190×84
入力電圧(V)
単相交流100
出力電流(A)
直流9A
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830
充電入力容量(VA)
410
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズ
L74×W74×H32
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24(18-32
容量(A)
最大:10
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズ
L74×W74×H32
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24(18-32
容量(A)
最大:30
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷