DELCATECのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
4件の「DELCATEC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 飛散防止 スプレー」、「ポリカーボネート用フィルム」、「飛散防止フィルム 鏡」などの商品も取り扱っております。
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
発熱量(KJ/h) 約18 使用温度範囲(℃) -30~60 寸法(Φ×mm) 108.7×81.1 質量(kg) 0.42 耐衝撃 IK10 保証期間 3年間 S/N比 【カメラ】52dB以上 シャッター速度(秒) 【カメラ】自動/手動,1~1/100000 レンズ 固定焦点 付属品 クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1 仕様 【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fpsm、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大30m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】固定、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB 消費電力(W) 最大5.0 電源 DC 12V, PoE(IEEE 802.3af) 対応OS Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11 対応 【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ 保護等級 IP67 インターフェース 【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 焦点距離(mm) 【レンズ部】2.8 言語表示 日本語/英語 取扱説明書 (2.32MB) 画角 【レンズ部】106.7×57.1×115.7(H×V×O) 最大口径比 1.6 対応プロトコル 【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS 使用湿度範囲(%RH) 0~90(結露なきこと) オーディオ 【I/O】双方向音声・入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】無
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷

8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。PoE対応でLANケーブル4本だけでカメラを設置設定可能。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
寸法(mm) 380×315×53 使用温度範囲(℃) -10~55 対応OS Windows 10 (32bit / 64bit) / Microsoft Edge, Google Chrome 対応 【VCCI Class A】対応 解像度 【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 保証期間 3年間 電源タイプ 内蔵電源 音声入力 RCA 音声出力 RCA 適合カメラ DELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ 映像出力 【HDMI】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz、【VGA】3840×2160/30Hz・1920×1080/60Hz,50Hz・1600×1200/60Hz・1280×1024/60Hz・1280×720/60Hz・1024×768/60Hz 録画方式 H.265+/H.265/H.264 使用湿度範囲(%RH) 0~90(結露なきこと) USB USB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル) LAN 【外部】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
1個
479,800 税込527,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。 200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様 【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大50m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】自動、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB 付属品 クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1 寸法(mm) 85.4×245.4×86.4 質量(kg) 0.92 使用温度範囲(℃) -30~60 消費電力(W) 最大8.5 電源 DC 12V, PoE(IEEE 802.3af) 対応OS Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11 レンズ 電動可変焦点 対応 【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ 保護等級 IP67 インターフェース 【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 保証期間 3年間 焦点距離(mm) 【レンズ部】2.7~13.5 S/N比 【カメラ】52dB以上 シャッター速度(秒) 【カメラ】自動/手動,1~1/100000 言語表示 日本語/英語 発熱量(KJ/h) 約30.6 耐衝撃 IK10 取扱説明書 (2.42MB) 画角 【レンズ部】121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4(H×V×O) 最大口径比 1.2 対応プロトコル 【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS 使用湿度範囲(%RH) 0~90(結露なきこと) オーディオ 【I/O】双方向音声,入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】無
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様 透明ガラス用 付属品 大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚 材質 ポリカーボネート 透明
1パック(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)