DELL キーボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
176件の「DELL キーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DELL」、「NEC キーボード」、「キーボード HP」などの商品も取り扱っております。
デル有線キーボードは、家庭やオフィスの日々の入力作業を快適にするキーボードソリューションを提供します。
ブラック 接続方式 有線 インターフェース USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44.2×12.7×2.44 キー方式 チクレット
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

業界トップクラスの最長36か月のバッテリー持続時間を誇る優れたデザインのキーボードを使用することで、生産性が向上します。
バッテリー 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43.3×12.3×3.4 ワイヤレス通信 USBワイヤレスレシーバー
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dell Proキーボードとマウス - KM5221W - 日本語 - ブラック ワイヤレス/Bluetoothに対応し上質な操作感と快適性を実現したワイヤレスキーボードとマウス。 <製品特徴> ・コストパフォーマンスに優れたワイヤレスキーボードとマウスのセット。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・フルサイズ日本語キーボードと12個のカスタマイズ可能なキー。マウスは1600DPI。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き
質量(g) キーボード: 400、マウス: 91.8 バッテリー 単3形電池, 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) キーボード:43.3×12.3×3.4、マウス:11.532×3.88 ワイヤレス通信 USBワイヤレスレシーバー
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷

サンワサプライキーボードカバー
Dynabook dynabook S73シリーズ用のシリコンキーボードカバーです。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 。薬品などからハードを守ります。 。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
用途Dynabook dynabook S73シリーズ用シリコンキーボードカバー 種別 ノートPC用 材質 シリコン 厚さ(mm) 0.25 クリア 対応機種 dynabook S73シリーズ 特性 抗菌 適合メーカー Dynabook
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様 テンキーあり 材質 ABS 質量(g) 430 外形寸法(mm) 440×135×20 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

USB接続 光学式 ホイール付き2ボタン
仕様 ●ボタン数:2●ホイール数:1●インターフェース:USB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4197-58
1式
7,698 税込8,468
13日以内出荷

種別 デスクトップ用 適合メーカー Apple 材質 シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 278×115×0.3 対応機種 AppleMagicKeyboard(JIS)MLA22J/A、iMacシリーズMK442J/A、MK142J/A、MNDY2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MMQA2J/A、MNED2J/A、MNEA2J/A アズワン品番 64-0895-49
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デル有線キーボードは、自宅またはホームオフィスでの日常使用向けの便利なキーボードソリューションです。 チクレットスタイルのキーを使用したフルキーボード配列により、効率的で快適なタイピングが可能です。 日常のほぼすべての作業に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44.2×12.7×2.44
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。 キーボードにぴったりのサイズです。
特性 抗菌 種別 デスクトップ用 適合機種メーカー Dell 対応機種 DELL USBキーボード KB-212-B(日本語) 材質 ポリウレタン クリア
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語 ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。 <製品特徴> ・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。 ・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
タイタングレー 質量(g) キーボード:561、マウス: 84 接続方式 無線 バッテリー 単3形電池, 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16 ワイヤレス通信 USBワイヤレスレシーバー 無線通信方式 2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
9,298 税込10,228
翌日出荷

サンワサプライキーボードカバー
Dynabook dynabook R63シリーズ用のシリコンキーボードカバーです。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 。薬品などからハードを守ります。 。防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
用途Dynabook dynabook R63シリーズ用シリコンキーボードカバー 種別 ノートPC用 材質 シリコン 厚さ(mm) 0.25 クリア 質量(g) 14 対応機種 dynabook R63シリーズ 特性 抗菌・薄手 適合メーカー Dynabook
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

種別 ノートPC用 適合メーカー Apple 材質 シリコン 対応機種 MacBook Pro(MLH32J/A、MLW72J/A、MLH42J/A、MLW82J/A、MLH12J/A、MLVP2J/A、MNQF2J/A、MNQG2J/A) アズワン品番 64-0899-35
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様 テンキーあり 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ フル 質量(g) 約586 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列 日本語108キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DELL KB212-B USB エントリー ビジネスキーボード(日本語)用キーボードカバーです。ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。破れにくく丈夫な素材で、復元性に優れています。ソフトタッチで手に優しく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。中性洗剤で洗えます。抗菌処理済みです。
特性 洗浄可 適合機種 DELL KB212-B USB エントリー ビジネスキーボード(日本語)。※2011年6月より、Optiplex、Vostroなどで選択可能なキーボードです。 種別 デスクトップ用 材質 T-ポリウレタン 適合機種メーカー DELL アズワン品番 64-0867-62
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スタイリッシュで快適に使用できるプレミアム キーボード。さまざまな優れたマルチタスク機能を備えています。業界をリードするバッテリー持続時間(最大36か月)を誇るこの製品で、タスクを確実に完了させましょう。
ブラック 接続方式 無線 バッテリー 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43.33×12.15×2.534 ワイヤレス通信 USBワイヤレスレシーバー 無線通信方式 2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

キーを押すだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。36か月のバッテリー持続時間が生産性を向上させます。
バッテリー 単3電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43.33×12.15×2.534 ワイヤレス通信 USBワイヤレスレシーバー
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。 キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。 キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。 キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。 キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。 背面のスタンドで角度調節可能です。 ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様 テンキーあり 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種 質量(g) 約700 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 443.5×130.8×22 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±10g
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)