- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- DH-40のおすすめ人気ランキング
DH-40のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新509件の「DH-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h41sa3 カーボン」、「ピンクランプ」、「日立 h41sa」などの商品も取り扱っております。
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)
1.2
B
65
L
M8×1.25 深さ14
H
2
タイプ
フェノール樹脂製
F
160
C
28
E
36
G
26
J
10
寸法D(mm)
(F7)12
寸法K(mm)
(P.C.D):40
許容荷重(N)
レバー:600
厚さ公差(mm)
【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
6000
クランプ機構
スパイラスカム角度4°
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(本体)
SC440
材質(レバー部)
S45C
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
1個
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)
600
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
1個
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合
引込みクランプ:QLPDH400R
B
M12×1.75
H
6.5
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
2
D
20
C
13
E
38
G
21.5
J
10
K
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合
引込みクランプ:QLPDH400R
B
M16×2
H
6.5
質量(g)
55
タイプ
フェノール樹脂製
F
2
D
20
C
17
E
38
G
21.5
J
10
K
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
0.5~300
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
タービン油
取付金具
二山クレビス形
磁石内蔵有無
有
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
色
赤色
ばね定数(N/mm)
119.9
ばねの種類
強力ばね
ロット径Dd(Φmm)
20
穴径DH(Φmm)
40
自由長Lo(mm)
139
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
色
青色
ばね定数(N/mm)
44.9
ばねの種類
強力ばね
ロット径Dd(Φmm)
20
穴径DH(Φmm)
40
自由長Lo(mm)
178
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
色
赤色
ばね定数(N/mm)
82.1
ばねの種類
強力ばね
ロット径Dd(Φmm)
20
穴径DH(Φmm)
40
自由長Lo(mm)
203
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
色
赤色
ばね定数(N/mm)
163.4
ばねの種類
強力ばね
ロット径Dd(Φmm)
20
穴径DH(Φmm)
40
自由長Lo(mm)
102
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷