DH0212のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
15件の「DH0212」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドローラー ワイヤー」、「六角棒レンチ 0.7」、「六角レンチ 0.71」などの商品も取り扱っております。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
仕様 2P(アース付)15A125V 電圧(V) 125 アース端子
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状 L型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数 2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上 [シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

エスコ品番 EA940DH-212 極数 単極双投 端子形状 ハンダ端子 接触抵抗(mΩ) 10以下 スイッチ特性 ON-OFF 関連資料 仕様(0.27MB) パネルカット寸法(mm) 12.2 接点容量(A) 15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷


1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


1台
71,980 税込79,178
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)