DIGNO BX 2 保護 フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「DIGNO BX 2 保護 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電靴中敷き」、「DIGNO BX2 ケース」、「靴パット」などの商品も取り扱っております。
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 京セラ DIGNO BX2 取付方式 シリコン吸着 特性 指紋防止
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプのDIGNO(R) SX3用液晶保護ガラスです。
セット内容 液晶保護ガラス(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質 接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種 DIGNO(R) SX3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 京セラ DIGNO BX2 取付方式 シリコン吸着 特性 高硬度9H
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

液晶画面を傷や汚れから守る、DIGNO(R) SX3用指紋防止・反射防止フィルムです。
セット内容 液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質 接着面:シリコン、外側:PET 対応機種 DIGNO(R) SX3
1個
789 税込868
当日出荷

前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
ブラック ディスプレイ 5.83型 容量(GB) 4/64
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。背面カメラ周りを覆い、カメラレンズへの傷を防ぐ保護設計です。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質 ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) クリア 対応機種 DIGNO(R) SX3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのDIGNO(R) SX3用ハイブリッドケースです。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのDIGNO(R) SX3用ハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。四つ角にエアクッションを設け、本体を衝撃から守ります。液晶画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質 ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種 DIGNO(R) SX3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 京セラ DIGNO BX2 取付方式 シリコン吸着 枚数 1枚 特性 指紋防止/反射防止
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様 ●対応機種:DIGNO(R) BX2●セット内容:画面保護フィルム(指紋防止、反射防止、抗菌仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1●材質:接着面/シリコン、外側/PET アズワン品番 68-0791-74
1枚
629 税込692
当日出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 京セラ DIGNO BX2 取付方式 シリコン吸着 特性 反射防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Qua phone QZに対応するケース。 厚さ約1.2mm、しっかりとしたTPU(熱可塑性ポリウレタン)ケース。 端末のデザインを活かす高透明ソフトケース。 柔軟性と耐久性を併せ持ち、滑りにくいグリップ感のある触りごこち。 各種コネクタが使用可能な開口設計。 ストラップホール付き。
タイプ 高透明ソフトケース クリア 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン) 厚さ(mm) 約1.2 対応機種 Qua phone QZ 特性 ストラップホール付・耐滑性
1個
199 税込219
当日出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 京セラ DIGNO BX2 取付方式 シリコン吸着 特性 ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 京セラ DIGNO BX2 取付方式 シリコン吸着 硬度 9H 特性 光沢 ブルーライトカット 対応
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Qua phone QZに対応する保護フィルム。 マットな表面が反射を防止し、ギラつきや映り込みを軽減。 指紋を防止し、汚れがついても簡単に拭き取れる。 滑らかな指滑りで快適な操作性を実現。 エアーレス加工により気泡の発生を軽減。
仕様 スムースタッチ・気泡軽減・指紋防止 タイプ マット 対応機種 Qua phone QZ 特性 反射防止、スムースタッチ、指紋防止、気泡レス
1個
199 税込219
当日出荷

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様 ●対応機種:DIGNO (R)BX2●セット内容:ケース本体×1●材質:ケース本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン)●カラー:クリア アズワン品番 68-0791-76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
仕様 SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3) 付属品 ACアダプタ ブラック 質量(g) 約248 対応 NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音 通信方式 5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。) ディスプレイ 約5.8インチ HD+ TFT液晶 防塵防水性能 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X) 使用CPU MediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア) バッテリー容量(mAh) 4270(着脱式) OS Android(TM) 13 (OSアップデート 2回予定) 耐久性 (試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験 Bluetooth Ver.5.3 カメラ仕様 メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOS Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応) 容量(GB) (内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB) ボタン仕様 (ダイレクトボタン)2か所 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約77×163×14.9 システム対応 (位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を採用し端末を衝撃から保護します。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ケースにストラップが取り付けられるハトメが付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 本製品は卓上ホルダに対応するよう設計されておりません。 卓上ホルダから充電する場合は端末から本製品を取り外してご使用ください。
セット内容 ケース×1 質量(g) 113 タイプ 手帳型 対応機種 BASIO4 特性 薄型、耐衝撃、マグネット付、ポケット付、スタンド機能
1個
1,980 税込2,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土踏まずをサポートするアーチクッション付です。 踵部には衝撃吸収パット付です。 通気穴で足ムレを軽減します。 表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。
用途静電安全靴取り替え用中敷。 材質 ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸 メーカー商品コード 2228030
1足
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に 材質 ABS 寸法(mm) 69×69×47 質量(g) 50 取付方式 ゲル吸着 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
349 税込384
当日出荷

モトローラmoto g05
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様 Android 15 付属品 カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)。 チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱 タイプ nanoSIM インターフェース USB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm メモリー 8GB ディスプレイ 【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+) バッテリー容量(mAh) 5200 プロセッサー MediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6) アスペクト比 20:9 カメラ仕様 【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) スロット数(個) 【SIM】2 / DSDV ストレージ 128GB リフレッシュレート(Hz) 90
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)