- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- DISTO-D2のおすすめ人気ランキング
DISTO-D2のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新4件の「DISTO-D2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー寸法測定器」、「レーザー距離計」、「面積 測定」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。
測定範囲(m)
0.05~100
トラスコ品番
826-6700
寸法(mm)
116×44×26
質量(g)
100(バッテリー含)
電源
単4形乾電池×2 1.5V
測定精度
±1.5mm
保護等級
IP 54
機能
距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)
測定単位
0.1mm
電池寿命
10000回までの測定または、20時間までの稼働時間
インターフェイス
Bluetooth(R) Smart
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
測定範囲(m)
0.05~100
最小表示(mm)
0.1
精度(mm)
±1.5
光出力(mW)
1以下
波長(nm)
635
電源
単4乾電池×2本
寸法(mm)
116×44×26
4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。
建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様
【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○
セット内容
本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)
143×58×29
測定範囲
【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4
質量(g)
198※電池含む
公差
【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3
使用温度範囲(℃)
-10~50
精度
【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2°
対応機種
接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代)
測定回数
最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時
保護等級
IP65耐じんあい、耐噴流
インターフェース
Bluetooth(R) Smart v4.0
メモリー
30件
測定単位
0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mm
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]
6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合]
保存温度範囲(℃)
-25~70
レーザークラス
2
通信可能距離(m)
Bluetooth:10
レーザー
635 nm、< 1 mW
サービス分類
レンタル
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計
仕様
P2P測距制度:±10mm/10m
付属品
専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)
質量(g)
230
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源
充電式(リチウムイオン電池内蔵)
インターフェース
Bluetooth(R)SMART
測定範囲(m)
0.05~250
保証期間
3年保証(WEB登録が必要)
防塵防水性能
IP65
測定精度(mm)
±1.0
取扱説明書
(16.28MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
レーザー距離計:68×155×25
充電端子
Type-C
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷