DISTO-D2のおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
4件の「DISTO-D2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 高さ 測定」、「レーザー寸法測定器」、「レーザー距離計」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m) 0.05~100 トラスコ品番 826-6700 寸法(mm) 116×44×26 質量(g) 100(バッテリー含) 電源 単4形乾電池×2 1.5V 測定精度 ±1.5mm 保護等級 IP 54 機能 距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位 0.1mm 電池寿命 10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイス Bluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
測定範囲(m) 0.05~100 最小表示(mm) 0.1 精度(mm) ±1.5 光出力(mW) 1以下 波長(nm) 635 電源 単4乾電池×2本 寸法(mm) 116×44×26
1個
447 税込492
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g) 230 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。 建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様 【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○ セット内容 本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm) 143×58×29 測定範囲 【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4 質量(g) 198※電池含む 公差 【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3 使用温度範囲(℃) -10~50 精度 【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2° 対応機種 接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代) 測定回数 最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時 保護等級 IP65耐じんあい、耐噴流 インターフェース Bluetooth(R) Smart v4.0 メモリー 30件 測定単位 0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mm レーザードット径(Φmm)[距離(m)] 6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合] 保存温度範囲(℃) -25~70 レーザークラス 2 通信可能距離(m) Bluetooth:10 レーザー 635 nm、< 1 mW サービス分類 レンタル
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)