- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- DIY コンセントのおすすめ人気ランキング
DIY コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新156件の「DIY コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントプラグ」、「C枠」、「電源タップ 壁固定」などの商品も取り扱っております。
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な16ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状
IEC C-13・16ヶ
色
黒
備考
スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数
接地形2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
適合電線(mm2)
VCT 5.5
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式
1個
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)
入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)
2.1
寸法(mm)
163×23×37
質量(g)
190
コード長さ(m)
約1.7
USBポート
USB-A メス コネクター1個
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2個口
補修用電源タップ部品(屋内配線用)
各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ
個別スイッチ
電力(W)
15A 125V 1500以下
コンセント個数
3
適合電線(mm2)
ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HP-2W
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品
丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)
材質(本体)
ABS
コンセント形状
AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
15
口数
2個口
プラグ形状
L型プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HK-2B
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA815HP-2B
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ
-
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
1
使用場所
屋内専用
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
種類
露出コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
極数
2P
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V