- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- DIYに便利なタッカー用ステープルのおすすめ人気ランキング
DIYに便利なタッカー用ステープルのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新100件の「DIYに便利なタッカー用ステープル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッカー用ステープル」、「パワータッカー用 ステープル」、「diy」などの商品も取り扱っております。
ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
材質
鉄
幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.6
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
寸法(mm)
肩幅12/長さ8
適合
DIYに便利なタッカー(09-101)。MAXホビーホチキスTG-H
型式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2000本)
¥479
税込¥527
当日出荷
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合
パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステープル幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
10
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
厚さ(mm)
1.2
表面処理
亜鉛メッキ
幅(mm)
10
材質
鉄
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
材質
特殊合金鋼
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質
スチール
表面処理
クロメート
適合ドライバー
プラス#2
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
12
材質
鉄
厚さ(mm)
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
4~14
付属品
替針(ステープル)50本
材質
本体/スチール・TPR、グリップ/PVC
質量(g)
約600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×160×31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
4
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
厚さ(mm)
1.2
表面処理
亜鉛メッキ
ステープル幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)
10
表面処理
亜鉛メッキ
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)
10
材質
A3鋼材
線材(幅×厚さ)(mm)
1.12×0.6
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)
10
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
8
適合
ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
¥399
税込¥439
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数
45
セット内容
【9.5mmラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14。【モンキーレンチ】150mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【コンベックス】2m×113mm巾。【万能鋏】。【カッター】。【クリップ】×3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×235×65
質量(kg/セット)
4.3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)
12
ステープル装填数
100本
ステープル足長さ(mm)
6・8
付属品
1208F(400本)付
トラスコ品番
119-4883
質量(g)
220
適合ステープル
1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷