DLVのおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
265件の「DLV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ドライバー 六角 ビット」、「デルボ電動ドライバー」、「六角レンチ ビット」などの商品も取り扱っております。

NKビット 日東工器ランキング2位
日東工器NKビット
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角寸法d(mm)7
1セット(10本)
1,398税込1,538
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)HDL2-LVシリーズ 5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ランキング3位
本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0電源AC100V50/60Hz、消費電力最大38W、Typ17W対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz記憶容量(GB)2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1接続台数同時50台グリーン購入法適合拡張性USB HDD×4台、UPS対応対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
83,980税込92,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドラム缶吊クランプ イーグルクランプランキング4位
イーグルクランプドラム缶吊クランプ
ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ ドラム缶の直径に関係なく使用可能 直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる つり荷重に比例する強いグリップ力 着脱が簡単で軽量・シンプル構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬寸法H(mm)493使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)33寸法F(mm)434寸法D(mm)332寸法E(mm)140寸法B(mm)48寸法C(mm)320寸法J(mm)114寸法G(mm)Φ12寸法K(mm)200適合部材ドラム缶
1個
99,980税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NKビット 日東工器ランキング5位
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
1セット(10本)
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
1台
44,980税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


日東工器NKビット
用途電動ドライバ用ビット形名六角レンチ適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角全長(mm)50
1セット(10本)
1,898税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


エフピコDLVランチ
折り蓋部分にミシン目が施され、食べるときに切り離しが可能。水分を分散する溝加工で美味しさを保ちます。ワンタッチで蓋が閉められるクイックロック方式を採用。
材質PSP寸法(mm)184×147×66
1ケース(30枚×16袋)
11,980税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。8オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)250直径(Φmm)80高さ(mm)83.9タイプ発泡断熱容量(オンス)8底径(Φmm)58.5入数50個
1袋(50個)
659税込725
当日出荷

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
種別ビット全長(mm)100
1パック(10本)
8,498税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
1パック(10本)
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。7オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)86.8タイプ発泡断熱容量(オンス)7底径(Φmm)47.7入数60個
1袋(60個)
739税込813
当日出荷

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート
1台
63,980税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(50枚)
989税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エフピコDLV角
電子レンジ対応のテイクアウト用容器。本体底面と蓋天面がカチッとはまり、輸送時に崩れにくい連結嵌合タイプ。中皿を使えばおいしさ保持効果UP!丼やのっけ弁当、麺類にも使用可能です。中皿無しでもご使用いただけます。中皿・蓋は別売り。
材質マルチSD寸法(mm)193×144×55
1袋(50枚)ほか
2,198税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4
1セット(10本)
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

日東工器NKビット
用途電動ドライバ用ビット形名六角レンチ適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角全長(mm)70
1セット(10本)
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)