- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- DMM ディスプレイのおすすめ人気ランキング
DMM ディスプレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新307件の「DMM ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニタースタンド 50型」、「モニター DMM」、「TVチューナー」などの商品も取り扱っております。
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
140
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約10.9(スタンド含む)
型番
DKS-4K55DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1233×269×769(スタンドを含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
55
パネル駆動方式
VA
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
74
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約6.3(スタンド含む)
型番
DKS-4K43DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約961×197×606(スタンド含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)200×(H)200
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
43インチ
パネル駆動方式
VA
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
160
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約16.7(スタンド含む)
型番
DKS-4K65DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1450×266×883(スタンド含む)
コントラスト比
4000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
65
パネル駆動方式
VA
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約8.9(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1118×239×696(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
50
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
5000:1の高いコントラスト比を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
85
パネル駆動方式
VA
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
ディスプレイ・テレビを設置したまま、工具を使わず高さ調整可能なキャスター付きスタンドです。
豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。
14段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。
また、ハンドルと棚板も高さ調整が可能です。
本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置できます。
本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
ディスプレイやテレビの背面上部に位置する簡易棚を付属しています。
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約22.7(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1669×333×1029(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
4000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
75
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。
スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)
約5.1
耐荷重(kg)
30
VESAマウント(mm)
200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約880×1385×420
HDRに対応した13.3インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様
●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4(HDMI/Type-C)●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]1.41920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.11920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.11920×1080@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60HzToDC5V/3A●[電源ライト]オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯
付属品
マニュアル/保証書/Type-Cケーブル/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A×2/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース
幅(mm)
307
質量(kg)
約0.6
サイズ
13.3
高さ(mm)
196
奥行(mm)
11
使用温度(℃)
0~40
表面処理
非光沢
消費電力
最大6W、通常4W、スタンバイ0.5W
最大応答速度
Typ:14ms
使用湿度範囲
20%~80%
コントラスト比
8000:1
画素ピッチ
約0.153mm
表示色
26.2万色
解像度
1920×1080
視野角
H:170° V:170°
VESAマウント(mm)
75×75(M3×5)
スピーカー
1W×2
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
オーディオ出力
YES
パネル種類
IPS(AAS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。
ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。
広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4
耐荷重(kg)
45
対応インチサイズ
43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)
8.5
サイズ
50
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電力(W)
37(最大70)
表面処理
半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643
電源(AC)
AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
10W×2
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
パネル駆動方式
IPS(FFS)
最大表示色
10.7億色/sRGB97%
対応VESA規格
200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様
ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容
HDMI ネジロック機構ケーブル
性能
【Video Revision】HDMI 2.0
色
ブラック
質量(g)
61
ケーブル長(m)
2
幅(cm)
12.8
長さ(cm)
22
湿度(%RH)
0~85
保存温度(℃)
0~50
高さ(cm)
18
コネクタ
A:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]
ケーブル外径(Φmm)
4.5
動作温度(℃)
0~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
イーサネット対応
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。
上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)
約12.3
角度(°)
チルト:約+5~-12
耐荷重(kg)
DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5
VESAマウント(mm)
100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節
4段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約871×1801~1966×678
配送条件:法人限定、軒先渡し。細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル。4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
仕様
HDR信号入力:○
付属品
リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約5m)、VESA機器取付ネジ × 4
電源(V)
AC 100、50/60Hz
消費電力(W)
320
本体質量(kg)
約29.4(スタンドを含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
5000:1
解像度
最大 3840×2160(4K)
入力端子
HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー
10W+10W
取付ピッチ(mm)
VESA機器:(W)600 × (H)400
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
推奨ねじ
VESA:(M6×14mm)× 4
画面サイズ
85インチ
出力端子
光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示
日本語
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
178°/178°(水平 / 垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約1890×1161×373(スタンドを含む)
待機時消費電力(W)
0.5
パネル種類
VA
1台
¥379,800
税込¥417,780
15日以内出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。
14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。
本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)
約16
角度(°)
チルト:約+10~-10
耐荷重(kg)
30
棚板耐荷重(kg)
5
VESAマウント(mm)
200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節
14段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約875×1300~1820×630
37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、UWQHD+(3840x1600)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPS BLACKパネルを搭載。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。インターフェイスはHDMI 2.1 x1(75Hz)、DisplayPort 1.4 x1(144Hz)およびUSB Type-C x1(144Hz/最大65W給電)を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、3Wx2のスピーカーを搭載しております。
仕様
●高さ調整:あり「135mm」●リフレッシュレート:144Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高445-580mm×幅898mm×奥行234mm●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大47W 通常30W 省エネ20W スタンバイ1W 給電使用時 最大110W●パネル方式:IPS BLACK●最大消費電力(W):110
サイズ
37.5型
ピッチ
約0.229mm
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約8.4
入力信号
デジタル
コントラスト比
2000:1
表示色
10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%
解像度
3840×1600
視野角
H:178oV:178o
ケーブル
DPケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル
入力端子
DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー
あり「3W×2」
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
37.5
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
300
USB
YES (KVM)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約850gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右160度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品
miniHDMI-HDMIケーブル、type-Cケーブル、USBA-Cケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESAネジ、スマートケース
質量(kg)
0.85
サイズ
15.6
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン:YES
表面処理
非光沢
機能
HDR360:YES
レンジ
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×366×奥行11
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB100% DCI-P3 77%
解像度
1920×1080
応答速度
MPRT:2ms
入力端子
miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)
H:160°/V:160°
プラグ、プレイ規格
プラグアンドプレイ:NO
スピーカー
1W×2
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
軽減モード:YES
湿度範囲(%)
使用条件:20~80
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
260
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷