- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- DNAのおすすめ人気ランキング
DNAのおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新4,253件の「DNA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空実験装置」、「DNA 模型」、「電気泳動」などの商品も取り扱っております。
真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片、が真空中では同時に落下することが観察できます。
金属活栓にノズルがついているので真空噴射の実験ができます。
仕様
金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径Φ8mm)付き)
付属品
試料3種(羽毛、紙片、金属片)
材質
ガラス
管径×長さL(mm)
Φ50×1000
1個
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ
仕様
電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)
型番
LSL-1014AV
定格入力電圧(V)
12/24(DC)
LED
CREE1.5W白LED×3
光束(Lm)
91.8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
37×150×28
関連資料
(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)
取扱説明書
(0.22MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数
96
材質(プレート)
PP
最大サンプル量
1mL
孔径(Φμm)
0.2
・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード。・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御。・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能。・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減。・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。
電源
単相200V 20A
温度範囲(℃)
-86~-40
冷媒
HC冷媒(ノンフロン)
警報種類
高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
材質
SUS316
シリーズ
インチチューブシリーズ
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。
コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
最適化されたコンプレッサーと冷却ファンの制御により動作音の低減を実現。
電源周波数(Hz)
50/60
フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数
96
材質(プレート)
PP
最大サンプル量
1mL
孔径(Φμm)
0.45
2分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。
用途DNase・RNaseフリー電子線滅菌済
種別
2分割
アズワン品番
4-418-01
1箱(25袋×20枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ
品番
JB品番:9893344C
電流(A)
12V時:0.17/24V時:0.1
消費電力(W)
2.2
入力電圧(V)
DC12/24
LED色
ホワイト
使用環境温度(℃)
-20~50
入力電圧許容範囲(V)
DC10~40
光束(Lm)
91.8
LED使用数(個)
CREE社製 1.5W 3個搭載
関連資料
(0.63MB) (0.49MB)
防水性
IP65
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング
様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管
法医学的分析
定量 qPCRにおける希釈系列の作成
次世代シークエンサーにおけるサンプル調製
ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
4分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。
用途DNase・RNaseフリー電子線滅菌済
種別
4分割
アズワン品番
4-418-03
1箱(25袋×20枚)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化。ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合。従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能。優れた結合能力。S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能。※結合能力は分子の大きさや形により異なる
仕様
●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8×12ロックウェル●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌
アズワン品番
65-5640-52
1箱(15包×1個)
¥98,980
税込¥108,878
63日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。
冷却装置のデザイン変更による静音性能。
769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)
138
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化。ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合。従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能。優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)。S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能。※結合能力は分子の大きさや形により異なる
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
±6℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
高密度断熱材と、ノンフロン冷却技術により、エネルギー効率を20%改善し、12kWh/日の省エネを実現。
50dBの静音動作で快適な作業環境。
(注意:送料前にお問い合わせください)
質量(kg)
310
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2130×870×1020
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1367×462×652
1個(1L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高崎健康福祉大学 片山豪先生ご指導
食塩と洗剤で簡易抽出された白い抽出物に、二本鎖DNAが含まれていることを確認できる実験キットです。
食塩と洗剤によって、野菜などから白い抽出物を得ます。抽出物をエタノールで洗い、DNA可視化試薬に溶かします。青色LEDライトを照射するとDNAの含有量に応じて蛍光を発します。この蛍光によって白い抽出物にDNAがあることが確認できます。
DNAの簡易抽出法では、DNA以外の物質が抽出されることもあり、白い抽出物が多く得られれば、材料にDNAを多く含んでいるというわけではありません。そこで、DNA可視化試薬の蛍光によってDNAを判定します。
セット内容
青色LED×15個、オレンジフィルタ×5枚、DNA可視化試薬0.5mL×5本、スポイト×5、0.5mLマイクロチューブ×15本
保管環境
常温輸送(冷蔵保存)
1式
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5度の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
最適化された高効率なノンフロン冷却システムにより従来に比べて30%の大幅な省エネを実現。
10インチの操作タッチパネルで庫内温度や室温、電圧状況などをリアルタイム表示し、安心安全なサンプル保存をサポート
質量(kg)
350
電源周波数(Hz)
50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1049×980×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
766×716×1310
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
28日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化。ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合。従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能。優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)。S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能。※結合能力は分子の大きさや形により異なる
仕様
●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌
アズワン品番
65-5640-48
1箱(15包×1個)
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷