DRETEC 温湿度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
92件の「DRETEC 温湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DRETEC」、「室温計」、「温湿度計」などの商品も取り扱っております。
5段階の表情で快適度がひと目でわかります 遠くからでも確認しやすい大画面表示 ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品 電池付(単4形乾電池×1個) 質量(g) 130 電源 単4形乾電池×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×22×122 温度測定範囲(℃) -10~50 温度精度 0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度 湿度測定範囲(%) 10~98 使用電池 単4形乾電池×1 画面表示寸法(mm) 76×64 湿度精度 50~80%:±5%、その他の範囲:±10% 温湿度表示 -10~50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 置き場所に困らないコンパクトサイズ 温度/湿度の最高/最低を自動メモリー 便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質 ABS樹脂 ホワイト 電源 単4形アルカリ乾電池 温度センサー バンドギャップ式温度センサ 湿度センサー 静電容量式湿度センサ 液晶サイズ 65×65mm メモリー 最高/最低 スタンド あり 保証期間 1年 測定間隔 約10秒間 温湿度表示 温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ 便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池 液晶サイズ 63×6mm スタンド あり 保証期間 1年 温湿度表示 温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困らないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ ストラップ穴付
材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池 温度測定範囲(℃) -10~50 湿度測定範囲(%) 10~99 液晶サイズ 40×39mm スタンド あり 保証期間 1年 設置方法 スタンド式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ 持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質 ABS樹脂 ホワイト 電源 単4形アルカリ乾電池 温度センサー サーミスタ 湿度センサー 抵抗式湿度センサ 液晶サイズ 39×39mm スタンド あり 保証期間 1年 測定間隔 約10秒間 温湿度表示 温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 精度 温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×17×67 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 10~99 表示範囲 -9.9~50℃、10~99% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×17×67 設置方法 置き/壁掛け 分解能(%RH) 1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 寸法(mm) 95×22×122 質量(g) 約130 電源 単4乾電池×1本(テスト用付属) 精度 温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他) 温度測定範囲(℃) -10~50 湿度測定範囲(%) 10~98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×22×122 温度測定精度 ±1℃(0~40℃)・±2℃(その他) 設置方法 卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 湿度測定精度 ±5%(50~80%)・±10%(その他)
1個
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ ランプのON/OFFの切替が可能 置いて使える便利なスタンド付 熱中症の危険度を4段階で警告表示 インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
材質 ABS樹脂 ホワイト 電源 単4形乾電池 温度センサー バンドギャップ式温度センサ 湿度センサー 静電容量式湿度センサ 液晶サイズ 67×67mm スタンド あり 保証期間 1年 温湿度表示 温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99% ランプ色 警告:3色
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


複数の部屋の温湿度管理に 本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング 屋外と室内の温湿度を把握したい方 急激な温度変化によるヒートショック対策に 別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる 熱中症/インフルエンザ警告表示付き 熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅 最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様 子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり セット内容 本体1台+子機1台 材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 電源 単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属) 表示 湿度範囲(%):10~99 湿度センサー 抵抗式湿度センサ 液晶サイズ 128×62mm 表示チャンネル数 1~3 表示範囲(℃) 0.0~50.0 保証期間 1年 警告 熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階 測定間隔 10秒 周波数(MHz) 子機:315 防水仕様 子機:IPX4
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲 温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g) 約32.5(乾電池含まず) 電源 ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度 温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃。。湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象 温度・湿度 測定単位 温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式 マグネット式・置き式・壁掛け 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 18×45×59 取扱説明書 (0.7MB) 表示周期 15秒毎
1個
699 税込769
欠品中

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃) -9.9~50 測定精度 温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%) 20~95 電池 単4形アルカリ電池 2本 ブザー音 約80dB 設置方法 壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命 約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ 一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修 分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ 見やすい大画面(約幅128×高さ62mm) 気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1 壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
仕様 ●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測しています アズワン品番 67-7235-35
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。 仕様 熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階。インフルエンザ:2段階 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) 約 幅72×奥行18×高さ74 本体質量(g) 約63(電池質量を含む) 液晶サイズ 62×62mm 電源(個) 単4形乾電池×1(動作確認用) 温湿度表示 温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99% RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) 温度。0.0~40.0:±1。-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2。湿度。50~80%:±5%。20~49%、81~95%:±10%※
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテック揚げ物用温度計
適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理 温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤 鍋に付けられる取付金具付 取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。 温度感知棒の長さ約13cm
仕様 ●サイズ:幅54×奥行54×高さ147mm●重量:約37g●材質:ステンレス、強化ガラス●測定方法:バイメタル方式●測定範囲:0~220℃●精度●▼0~100℃、±5℃●▼101℃~220℃、±10℃ アズワン品番 68-0579-26
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質 ABS、PMMA 測定範囲(℃) ‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g) 約100 (乾電池含む) 精度 [時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%) 1単位 測定精度(%) 35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法 マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命 約1年 取扱説明書 (0.38MB) 表示周期 約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 75×75×30 測定精度(℃) 0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃) 0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい! 温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置 MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる 教室内の温湿度チェックに 倉庫作業中の温湿度管理に 屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様 壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり 材質 ABS樹脂、アクリル 電源 単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属) 表示 湿度範囲(%):10~99 温度精度 0.0~40.0℃:±1.0℃。その他の範囲:±2.0℃ 液晶サイズ 170×130mm 湿度範囲 50~80%:±5%。その他の範囲:±10% 表示範囲(℃) ‐9.9~50.0 保証期間 1年 時計機能 あり 時間精度 月差±30秒以内
1個
5,488 税込6,037
当日出荷

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質 ABS、PMMA 測定範囲(℃) ‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g) 約168 (乾電池含む) 精度 [時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%) 1単位 測定精度(%) 35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法 マグネット、フック穴付き 電池寿命 約1年 取扱説明書 (1.98MB) 表示周期 約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 75×132×30 測定精度(℃) 0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃) 0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)