DS2のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
5,230件の「DS2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3m マスク」、「N95 DS2」、「自転車 縦置きスタンド」などの商品も取り扱っております。
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容 本体・センサー・キングストン 寸法(mm) 164×100×45 質量(kg) 0.35 電圧(V) DC10~32 出力 約1秒間隔 測定範囲(℃) -10~+40 構成 出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式) データ出力 ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit 出力モード Jモード JRC
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。 4段階に切り替えができます。
付属品 取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm) 69×69×70 電圧(V) 12、24、48 許容電流(A) 最大:300/連続:200 適応ボルトサイズ 8mm×3本 (R端子) 埋込穴(Φmm) 52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm) 1000 質量(kg) 10.2 ブラック 高さ(mm) 950 奥行(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

適合マスク GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS 区分 S1 粒子捕集効率(%) 81以上 取付方式 コンビネーションキャップ 質量(g) 約78 種別 吸収缶 通気抵抗(Pa) ≦280
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 質量(g) 9.5 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 50以下 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 TM877 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 50以下
1箱(20枚)
特価
1,390 税込1,529
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W) 14(待機時0.5以下) 付属品 取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 1000 センサー 人感センサー、明暗センサー 電源コード(m) 3 保護等級 IP44(防沫形) 取付け方法 ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 人感 センサー探知範囲 水平約140°、最大約8m 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm) 15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 175×175×110 LED寿命(時間) 40000 原材料 本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能 点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間 約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書 (5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm) 30~85 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

使い捨て式タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
用途溶接作業、グラインダーなどの作業現場にて 質量(g) 12g タイプ ノーマル 吸気抵抗(Pa) 32 粒子捕集効率(%) 99.47 使用限度時間(h) 11時間 吸気抵抗上昇値(Pa) 121Pa 排気抵抗(Pa) 29 ぬれ抵抗値(Pa) 26 二酸化炭素濃度上昇(%) 0.5
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容 本体のみ(センサー・キングストンは付属しておりません)
1式
62,980 税込69,278
6日以内出荷

DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック 内幅(mm) 66(最大2.5インチまで対応)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷



。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
仕様 ●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV:4 mm, 水平視野: 87°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67 アズワン品番 65-3658-12
1台
43,980 税込48,378
33日以内出荷

使い捨て式防じんマスク、DS2クラスです。立体構造で形が崩れにくいです。排気弁付きでマスク内がムレないから快適です。しめひもは長さ調節が出来るアジャスター付きです。内部の鼻当てクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことができます。形状記憶樹脂の鼻当てにより、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬散布作業・その他粉じんの発生する作業。 材質 ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエチレン クラス DS2クラス、金属部品は使用していません
1個
419 税込461
翌々日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g) 11 種類 使い捨て式 粒子捕集効率(%) 95以上 使用限度時間(h) 9 仕様 国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状 カップ型 サイズ レギュラー 区分 DS2 タイプ 使い捨て 寸法(縦×横)(mm) 125×135 国家検定合格番号 TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別 #2(中タップ) 材質 合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。 携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。 内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。 種別 簡易マスク 型式 DD02-S2型 ホワイト 区分 DS2(N95同等レベル) 入数(枚) 1 ひもタイプ 耳かけ
1個
318 税込350
当日出荷

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下) トラスコ品番 859-1159 材質 接顔体:塩化ビニール 質量(g) 155 国家検定合格番号 TN507号 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) ≦30 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) ≦60 アズワン品番 64-8899-50 適合吸収缶 CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く) 2018年トラスコ掲載ページ 6 0158
1個
2,198 税込2,418
当日出荷