DSG-03-2B2のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
6件の「DSG-03-2B2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁切替弁」、「油電磁弁」、「GENTOS 充電器」などの商品も取り扱っております。
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業ランキング1位
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
1個
29,980税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング3位
1個
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

電池用カートリッジ GENTOSランキング4位
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ
1個
599税込659
当日出荷

03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業ランキング5位
低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
1個
52,980税込58,278
70日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
1個
42,980税込47,278
70日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)