DVDプレーヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
365件の「DVDプレーヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVDプレイヤー」、「ポータブルdvdプレーヤー」、「dvdプレーヤー HDMI」などの商品も取り扱っております。
Yageo3.3nFコンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様 ●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番 65-6998-63
1セット(250個)
599 税込659
7日以内出荷

とうしょうCDダビング機
CDダビング機の決定版!パソコン要らず これ1台で音楽CDを簡単コピー。録音方式:CD→CD-R/CD-RW[WAV]、CD→microSD/USB[WAV/MP3]、microSD/USB→CD-R/CD-RW[WAV]
用途CDのダビングに。レコーダー/コピー/録画機能/パソコン不要/CD-R/CD-RW/USB/microSD/コピ太郎/2.4インチ液晶/日本語表示/ 仕様 (イヤホンジャック)3.5mm ミニジャック 付属品 ACアダプター(コード:約1.5m)、保証書付き取扱説明書 質量(g) 422 消費電力(W) 15 電源 5V/3A 対応 CD(COMPACT DISC DIGITAL AUDIO) ディスプレイ 2.4インチ 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.5×15.5×4.6 記録メディア CD+R/CD+RW/CD-R/CD-RW、USBメモリー(64GBまで推奨)、microSDカード(32GBまで推奨) USB USB2.0
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

7口のUSB 3.0ポート(6x 外付けポート、1x 内部ポート)をPCI Express互換コンピュータに増設し、システム機能を拡張。標準およびロープロファイルコンピュータで使えるユニークなデュアルプロファイル設計。USB 3.0(5Gbps)とUASPポートで高速ファイル転送を実現。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。ポートごとに900mAの電力を供給し、ハイパワーUSB機器に対応するSATA電源コネクタ。PCI Express 2.0 仕様に準拠するPCIe x1インターフェイス
用途PCI Express対応のコンピュータ/サーバーの接続機能を拡張。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 インターフェース USB3.0 仕様 【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0 長さ(mm) 105 幅(mm) 15 質量(g) 72 ポート数 7 ケーブル長(m) 【最大】3 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状 PCIE×press×1 時間 【MTBF】1920042時間 カード 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセット Renesas/NEC-μPD720201、μPD720210 USBタイプ USB3.0-5bit/s ポートの種類 基板上に搭載 転送速度(Gbps) 【最大データ】5bps
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

D端子付DVDプレーヤーとテレビを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 高密度編組シールド採用により外来ノイズを大幅に低減
仕様 D1~D5規格まで対応
1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボードボックスタイプ
いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。 中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。 引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。 配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。 脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
寸法(mm) 1500×422×300 質量(g) 21050 材質 プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 引出し内寸法(mm) 約399×336×118 内寸(mm) 約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部) 適合サイズ 幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。 幅(cm) 150
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB 付属品 リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書 電源 AC100V 本体質量(g) 1100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×205×45 リモコン 簡単リモコン
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Yageo22nFコンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様 ●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10% アズワン品番 65-6993-62
1セット(250個)
929 税込1,022
7日以内出荷

RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。 入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。 5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。 全てのMP3と、 DVDプレーヤーに接続でき、他のポータブルメディアにも対応します。 TuneTalkを使って録音した講義を仲間と一緒に聞くなど、色々な使い方が出来ます。
コネクタ形状 3.5mm 対応機種 Galaxy S6 edge、Galaxy S6、Galaxy S5、Galaxy S4、Galaxy S3、Galaxy S II - AT&T、Galaxy S II - T-Mobile、Galaxy S II - Verizon、Galaxy S Vibrant、Galaxy Note8、Galaxy Note 4、Galaxy Note 3、Galaxy Note II、Galaxy Note 10.1、Galaxy Note、iPad Air 2、iPad 4th gen、iPad 3rd gen、iPad 2、iPad (Original)、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、Galaxy Tab 2 - 7"、Galaxy Tab 2 - 10.1"、Galaxy Tab - 8.9"、Galaxy Tab - 7"、Galaxy Tab - 10.1"、iPod touch 5th gen、iPod touch 4th gen、iPod touch 2nd gen、iPod touch 1st gen、iPod shuffle 4th gen、iPod shuffle 3rd gen、iPod shuffle 2nd gen、iPod shuffle 1st gen、iPod nano 7th gen、iPod nano 6th gen、iPod nano 5th gen、iPod nano 4th gen、iPod nano 3rd gen、iPod nano 2nd gen、iPod nano 1st gen、iPod mini 1st gen、iPod color、iPod classic 2、iPod Classic 160 GB、iPod Classic、iPod 4g、iPod 3rd gen、iPod 1st gen/2nd gen、Kindle Fire、Kindle 3/3G、Kindle/Kindle Touch、MacBook Pro 17”、MacBook Pro 15”、MacBook Pro 13”、MacBook Air 13”、MacBook Air 11”、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5/5s
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.4K対応テレビでもフルHDテレビでも高画質映像が楽しめる。4Kアップコンバート出力対応、3D、1080/24p出力、Deep Color対応2.ネットワーク機能対応でディーガの録画番組やインターネット動画が楽しめる。NETFLIX、YouTube、hulu、お部屋ジャンプリンク3.高速起動・高速トレイオープンの快適動作、起動やトレイオープンが約1秒の高速動作
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途車内でDVD/CDが楽しむ セット内容 本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1 消費電力(W) 2.5以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×147×19 消費電流(mA) 約450 定格電流(V) DC5 動作温度範囲(℃) -5~+30 ピーク電流(A) 約1以下
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Verbatim(バーベイタム)VIDEO用 DVD-R
タイプ 録画用 種類 DVD-R 構造 片面1層 速度 1~16倍速 レーベル面色 ホワイト 記憶容量(GB) 4.7 入数 50枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合プリンタ インクジェットプリンタ グリーン購入法 適合 ケース スピンドルケース CPRM対応 対応
1パック(50枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー。CDが再生できる機種に対応しています。さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます。ドライブラシが読み取りレンズをキレイにします。
タイプ 乾式(ドライタイプ) 対応機種 CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー 使用可能回数 (目安)約100回※レンズの汚れ具合により変わります
1個
779 税込857
3日以内出荷

UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード。外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張。外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続 仕様 【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) インターフェース USB3.0 長さ(mm) 65 幅(mm) 18 高さ(mm) 120 質量(g) 40 ポート数 2 ケーブル長(m) 【最大】3 対応OS Windows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状 PCIE×press×1 カード 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセット Renesas/NEC-μPD720202 USBタイプ USB3.0-5bit/s ポートの種類 基板上に搭載 転送速度(Gbps) 【最大データ】5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Yageo10μFコンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20% アズワン品番 65-6997-19
1セット(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。 本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。 また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。 本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。 5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。 約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。 ※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。 ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。 プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。 本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。 投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。 ※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。 モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。 HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。 最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。 キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。 ※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。 本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。 会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。 デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。 【対応フォーマット】 音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac 静止画:jpg、bmp、png 動 画:mp4、mov、mpg、flv ※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様 連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します) 寸法(mm) 約55×55×55(突起部含まず) 質量(g) 約155 (本体のみ) 電源 USB 5V 2A (別途ご用意ください) バッテリー 内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V コントラスト比 1000:1 輝度 100 ANSI ルーメン 解像度 854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応) 主な用途 家庭用 入力端子 mini HDMI、microSDスロット(64GB対応) 設置方式 ポータブル スピーカー (内蔵)8Ω 0.7W×1 対応フォーマット 【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。 バッテリー容量(mAh) 2500 画面サイズ 7~100インチ 出力端子 オーディオ(3.5mm) LED寿命(時間) 約30000 アスペクト比 16:9 投影方式 DLP方式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様 対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T セット内容 ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア 32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタ HDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1 スロット USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート 30fps以下対応 音声出力 HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ 映像出力 HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワダイレクトメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品 ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。) 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア 32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード コネクタ HDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1 スロット USB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1 対応解像度 4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz 音声出力 HDMI・RCAコンポジット 映像出力 HDMI、RCAコンポジット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存 仕様 対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD 材質 ABS 寸法(mm) 139×142×18 ブラック 質量(g) 300 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-A、USB Type-C 対応OS Windows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux インターフェース USB3.0/USB2.0 書込速度 DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍 読込速度 DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。 再生可能ファイル形式 DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応) セット内容 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m) 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 11 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×200×50 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

CDデッキ、CDプレーヤー、DVDレコーダーなどのピックアップレンズクリーナー CDが再生できる機種に対応しています 2種類のマイクロファイバーブラシでクリーニング効果アップ さわやかな音楽とアナウンスで、簡単に短時間(約45秒)でレンズのクリーニングができます ウェットブラシとドライブラシが読み取りレンズをキレイにします
タイプ 湿式(ウェットタイプ) 対応機種 CDコンポ、CDデッキ、ポータブルCDプレーヤー、ゲーム機、PC、DVDレコーダー 使用可能回数 約100回(目安)※レンズの汚れ具合により変わります
1個
979 税込1,077
当日出荷