DVIケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
418件の「DVIケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 16ピン」、「パソコン接続ケーブル」、「dvi 分配器」などの商品も取り扱っております。
1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適 ブラック 高さ(mm) 37 質量(g) 153 ケーブル長(m) 0.305 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス プラグ 金メッキ 製品幅(mm) 42 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA DVI-D[25ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] 対応解像度 【デジタル】2560×1600@60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-D 25ピン コネクタ2 DVI-D 25ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g) 920 ケーブル長(m) 10 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 2560×1600 ケーブル外径(Φmm) 8.6 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA DVI-D[25ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps) 最大9.9 フェライトコア あり 変換タイプ オス - オス
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック タイプ シングルリンク コネクタ形状 DVI-D19ピンオス - DVI-D19ピンオス 対応機種 DVI-D出力端子を持つPCおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ プラグ 金メッキ シールド 2重シールド フェライトコア あり ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状 DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンオス 対応機種 DVI-D出力端子を持つPCおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 対応解像度 WQXGA(2560×1600)(最大)対応 フェライトコア ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1式
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラック 規格 (線材)UL20276 コネクタ形状 DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種 パソコン各社パソコン DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種ディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※DVIアナログモード及びDVIデュアルリンクモードには対応していません。※変換アダプタを使用してもミニD-sub15pinの機器と接続することはできません。 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 9.8 シールド 3重シールド 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVI-D(24+1ピン)シングルリンク接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
仕様 極細/金メッキ端子 ブラック ケーブル長(m) 1.8 プラグ 金メッキ 端子 DVI-D 24+1ピン(オス - オス) コネクタ1 DVI-D コネクタ2 DVI-D
1個
999 税込1,099
当日出荷

DVI-D 18Pin オス シングルリンク WUXGA(1920dpi×1200dpi)まで
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。2重シールド(編組+アルミ箔)。DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g) 121 コネクタ形状 DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 最大解像度 1920×1200 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 91.4 コネクタA DVI-D[19ピン] コネクタB DVI-D[19ピン] 伝送速度(Gbps) 最大4.95 変換タイプ オス - オス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

デジタル接続DVI-D。シングルリンク仕様。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 DVI-D24(オス):DVI-D24(オス) 対応機種 DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200 フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1台
2,298 税込2,528
翌々日出荷

サンワサプライDVIケーブル
DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 (TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(TMDS信号線のみ) 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ケーブル長(m) 5 ホワイト(コネクタ) 規格 PC99 コネクタ形状 DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) - DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) 対応機種 (パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。デュアルリンクモード対応。(パソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。アナログモードでは使えません。) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 8.2 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0908-58 RoHS指令(10物質対応) 対応 フェライトコア 変換タイプ オス - オス 対応モード DVIデュアルリンク コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

デジタル接続DVI-D。シングルリンク仕様。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 DVI-D24(オス):DVI-D24(オス) 対応機種 DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200 フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷

最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g) 412 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス プラグ ニッケル シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA DVI-D[19ピン] コネクタB DVI-D[19ピン] 伝送速度(Gbps) 最大4.95 対応解像度 最大 1920×1200 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 19ピン コネクタ2 DVI-D 19ピン
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g) 283 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 1920×1200 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps) 最大4.95 変換タイプ オス - オス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g) 1400 ケーブル長(m) 15.2 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 2560×1600 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) 0~40 コネクタA DVI-D[25ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps) 最大9.9 フェライトコア あり 変換タイプ オス - オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。
エスコ品番 EA764AF-14 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 DVI-D(24ピン・オス) - DVI-D(24ピン・オス) プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 対応解像度 WUXGA(1920dpi×1200dpi) フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

デジタル接続DVI-D。デュアルリンク仕様。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DVI-D24(オス):DVI-D24(オス) 対応機種 DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 8.5 対応解像度 最大 2560×1600 フェライトコア あり
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

デジタル接続DVI-D。デュアルリンク仕様。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 DVI-D24(オス):DVI-D24(オス) 対応機種 DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 8.5 対応解像度 最大 2560×1600 フェライトコア あり
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷

デジタル接続DVI-D。シングルリンク仕様。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DVI-D24(オス):DVI-D24(オス) 対応機種 DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200 フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

最大解像度2560x1600に対応。最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。電波障害を排除するフェライトコア。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 高さ(mm) 16 質量(g) 300 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 8.6 製品幅(mm) 39.6 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA DVI-D[25ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps) 最大9.9 対応解像度 最大 2560×1600 フェライトコア 導体数 24 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 25ピン コネクタ2 DVI-D 25ピン
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

。デジタル対応のパソコンとデジタル対応のモニターを接続するケーブル。WQXGA(解像度:2560x1600dpi)まで対応するデュアルリンク仕様。ノイズを低減するフェライトコア付き。画質の劣化を防ぐ金メッキピン
ケーブル長(m) 1 プラグ 金メッキ 対応解像度 WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi) フェライトコア 変換タイプ オス-オス コネクタ1 DVI-D24 コネクタ2 DVI-D24
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷