DVI-Dのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
511件の「DVI-D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン接続ケーブル」、「hdmiケーブル 巻き取り」、「dvi displayport 変換」などの商品も取り扱っております。
15 mtr HDMI M-DVI-D M ケーブル - 黒メーカーの HDMI-DVI ケーブルシリーズは、 DVI-D 専用で、金フラッシュ仕上げのコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続されている 19 ピンを使用して、 DVI-D シングルリンクを形成します。 注意:コネクタがデュアルリンクのように見える場合でも、デュアルリンクピンは接続されていません。 HDMI - DVI-D デュアルリンクを実現するには、アクティブアダプタケーブルが必要です。特長と利点DVI-D シングルリンクです HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト パッシブケーブル仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : DVI-D M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様 長さ = 15m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク。最大解像度 = 1080p。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS Pro 5 m USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
仕様 長さ = 5m。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

DVI-D(24+1ピン)シングルリンク接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
仕様 極細/金メッキ端子 ブラック ケーブル長(m) 1.8 プラグ 金メッキ 端子 DVI-D 24+1ピン(オス - オス) コネクタ1 DVI-D コネクタ2 DVI-D
1個
999 税込1,099
当日出荷

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケーブル長:1.8m。
ブラック アズワン品番 64-3968-68 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI/USBタイプA/DVI-D/USBタイプB/ステレオミニジャック 変換タイプ オス - オス
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

HDMI - DVI ケーブルは、 DVI-D 専用で、金色に点滅したコネクタが付属しています。HDMI コネクタは、 DVI コネクタの DVI-D ピンに接続された 19 本のピンを使用して、 DVI-D シングルリンクにします。DVI 24+1 ピンコネクタ(接続されているリンクピンは 1 本のみ) DVI-D シングルリンク HDMI 19 ピン 金フラッシュ仕上げコンタクト ケーブル(黒) パッシブケーブル
仕様 長さ = 20m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク。最大解像度 = 4K。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様 コネクタ1 = DisplayPort。コネクタ 2 = DVI-D。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。最大解像度 = 1080p。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
ケーブル長(m) 1 AWG 28(撚り線) プラグ 金メッキ シールド アルミマイラ、錫メッキ銅、90% 被覆 PVC、黒 HDMI規格 1.3B 接触子 15μm 金メッキ仕様銅 変換タイプ オス-オス 材質(フード) 樹脂成型フード
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

輝度:300cd/m2 /応答速度:5ms/最大消費電力:62W
仕様 ●サイズ:27型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.311mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-D-sub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort / DVI-D●上下角度調整(チルト)機能:あり、下3.5°~上35°●左右角度調整(スイベル)機能:あり、左右各172.5°●高さ調整:あり(可動範囲150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり、ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):614(W)×220(D)×375~512(H)mm●本体重量:約7.6kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:62W●スリープ時消費電力:0.3W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20230529●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4219-75
1個
189,800 税込208,780
13日以内出荷

DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタです。
用途DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として 寸法(mm) 280×45×20 ブラック 質量(g) 55 コネクタ形状 DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス) オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI/VGA/DVI 変換タイプ オス - メス コネクタ1 DP コネクタ2 HDMI/VGA/DVI
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DVI-DをHDMIに変換 HDMIをDVI-Dに変換
用途HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続。DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続 長さ(mm) 50 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 35 ケーブル長(m) 0.05 最大解像度 【デジタル】1920×1200 製品幅(mm) 43 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 DVI-D[25ピン] メス形状 HDMI 変換タイプ オス - メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック シールド 2重シールド
1式
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
仕様 導線:28AWG 撚り線 ケーブル長(m) 2 プラグ 15μm 金メッキ仕様銅 シールド アルミマイラ、錫メッキ銅、90% 被覆 PVC、黒 HDMI規格 1.3B 変換タイプ オス-オス 材質(フード) 樹脂成型フード
1本
4,198 税込4,618
20日以内出荷

DisplayPortーDVI変換アダプター
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)-DVI(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort メス形状 DVI 変換タイプ オス - メス
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール 電源 外部電源不要 コネクタ形状 HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 外寸(mm) 5.7×3.6(±0.3) 機能 ARC対応/HDR対応 引張強度(N) 200 ケーブル外径(Φmm) 約4.5 材質(外被) 難燃性PVC 伝送距離(m) 150まで利用可能 伝送速度(Gbps) 18 対応解像度 WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV) HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ 巻取式 変換タイプ オス - オス
1本(100m)ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 長さ = 1.5m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク。最大解像度 = 1080p。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。 このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様 コネクタ1 = DisplayPort。コネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンク。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。最大解像度 = 1080p。外側シース材質 = PVC。外被色 = 黒。素線径 = 30 AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス) 分類 DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状 DisplayPort 20ピン メス形状 DVI(DVI-D) 18ピン 変換タイプ オス - メス
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

15 cm Mini ディスプレイポート M-DVI-D F アダプタ - 白Mini DisplayPort は DisplayPort の小型バージョンで、 Mini DisplayPort は主に MAC コンピュータで使用されますが、他のメーカーではこのタイプのコネクタを採用している場合があります。 Mini DisplayPort-DVI アダプタを使用すると、高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook Pro 、又は MacBook Air に接続することができます。 DVI-I コネクタが付いていますが、これはデジタルディスプレイ専用です。特長と利点パッシブアダプタ Mini DisplayPort 1.1a 及び DVI-D 出力をサポート 単一リンク 1080p の DVI 解像度に対応 DisplayPort 搭載仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート M コネクタ B : DVI-D F 長さ: 15cm 色: 白
仕様 コネクタ1 = ミニDisplayPort。コネクタ 2 = DVI-Dシングルリンク。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。DisplayPortバージョン = 1.1。長さ = 150mm。最大解像度 = 1080p。外側シース材質 = PVC。外被色 = 白。シールド = アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブルです。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です
ホワイト(コネクタ) タイプ デュアルリンク 規格 PC99 コネクタ形状 DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種 (パソコン)各社DOS/Vパソコン(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種)(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイ) ケーブル外径(Φmm) 8.2 シールド 3重シールド 変換タイプ オス - オス 対応モード DVIデュアルリンクモード対応/※パソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。 コネクタ1 DVI24ピン コネクタ2 DVI24ピン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)