DWZ100のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
257件の「DWZ100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DWZ110」、「sf-1」、「溶接ワイヤー DW-308」などの商品も取り扱っております。
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ランキング1位
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


CKGA8 SMCランキング3位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(181種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-100YZ) SMCランキング4位
1個
12,980税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)


1個
36,980税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)


・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1個
7,198税込7,918
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(478種類の商品があります)

1個
83,980税込92,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
7,698税込8,468
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(439種類の商品があります)

1個
61,980税込68,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(362種類の商品があります)


・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(310種類の商品があります)


1個
11,980税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(220種類の商品があります)

1個
34,980税込38,478
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(164種類の商品があります)

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(179種類の商品があります)