DXクロスコーナーテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
89件の「DXクロスコーナーテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーテープ」、「クロス コーナー テープ」、「石膏ボード コーナーガード」などの商品も取り扱っております。
1巻
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。 ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。
用途下地補強用 長さ(m) 50 幅(mm) 53 材質 塩ビ樹脂製
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用 テープ幅(mm) 54 テープ長さ(m) 50 種別 粘着付 材質 HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 厚さ(mm) (中央部)約0.7、(端部)約0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm) 53 長さ(m) 50
1巻(50m)
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。 パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。 粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。 石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。
用途下地補強用 幅(mm) 54 長さ(m) 25 仕様 粘着付 テープ幅(mm) 54 テープ長さ(m) 25
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロスコーナーテープ
軟質塩ビを使用し、施工中のテープのワレを起こしにくくしたコーナーテープです。
用途下地補強用 幅(mm) 53 長さ(m) 50 種別 糊なし
1巻
3,698 税込4,068
5日以内出荷

センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用 長さ(m) 50 幅(mm) 53 材質 塩ビ樹脂製
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用 クリーム 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 施工面積(m2) 160/缶
1缶(20kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。 パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを入れてあります。 石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。 粘着テープ離型紙の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
仕様 粘着付 寸法(幅Wmm×長さLm) 54×36
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用 長さ(m) 2.5 仕様 穴あきテープ付 オフホワイト
1ケース(100本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2 仕上 クロスシート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用 幅(mm) 55 長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.4 テープ幅(mm) 55 テープ長さ(m) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

dialon(ダイアロン)DX-4Rコーナー25 100本入り
用途クロス下地 材質 塩化ビニール(粘着テープ付) 長さ(m) 2.5
1セット(100本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1ケース(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エコノミーコーナーテープ
表面は撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。 折り曲げ後はL型をキープします。 粘着テープ付とテープ無しの2種類があります。
用途下地補強用 1巻長さ(m) 50
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.158
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用 長さ(m) 50 幅(mm) 53 材質 塩ビ樹脂製
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
用途下地補強用 テープ幅(mm) 53 テープ長さ(m) 50
1箱(6個)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)