- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- DisplayPort HDMI変換アダプタのおすすめ人気ランキング
DisplayPort HDMI変換アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新252件の「DisplayPort HDMI変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「displayport 変換アダプタ」、「パソコン 変換 アダプター」、「hdmi displayport 変換」などの商品も取り扱っております。
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)
約51×24×9
質量(g)
約11
コネクタ形状
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(タイプA)
変換タイプ
オス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、HDMIコネクタを持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できる変換アダプタ。
シールド
3重シールド
ケーブル長(m)
0.15
オス形状
Mini DisplayPort
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6.5
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A)
色
ブラック
規格
DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)
約0.14
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス
変換方式
アクティブ変換ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
約5.5
アズワン品番
64-0898-47
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプ
オス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブル長(m)
2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造
ツイストペア
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-62
特性
Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。
HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAオス
対応機種
MiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
3重シールド
オス形状
Mini DisplayPort、HDMIタイプA
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
0.15
ケーブル長(cm)
15
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容
DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)
55
色
ブラック
高さ(mm)
9
質量(g)
16
出力
【AV】HDMI
湿度(%RH)
65±10
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-20~60
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
18
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
5~35
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ
対応
USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など、【USB Power Delivery】○ 最大60W(20V/3A)
ケーブル長(cm)
約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
約3.9
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI(タイプA)、USB Type-C
ケーブルタイプ
ノーマル
変換タイプ
オス-メス
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約42×12×40(アダプター部分)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)。パッシブ変換ケーブル
セット内容
DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)
265
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
32
出力
【AV】HDMI
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~80
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~40
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
21
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
適合機器
USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM)Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
ケーブル太さ(mm)
約4.5
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ
紙箱
ケーブルタイプ
高耐久タイプ
充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換する、USB Type-C - HDMI変換アダプターです。USB Type-Cポートは充電専用で、USB Power Delivery(最大60W)に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換。USB Type-C - HDMI変換アダプターです。 。HDMIポートにディスプレイに接続されたHDMIケーブル、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら映像出力が可能です。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約15cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ホワイト
コネクタ形状
1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電用)
対応機種
USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォンおよびタブレット
プラグ
プラグメッキ仕様:金メッキピン
シールド
方法:3重シールド
ケーブル長(cm)
約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)
約4.5
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ
形態:ヘッダー付き紙箱
ケーブルタイプ
シリコンメッシュタイプ
パワーデリバリー
USB Power Delivery対応:○(最大60W対応)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色
ブラック
対応機種
DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力
DisplayPort 1.2(PC側)
入力
HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプ
オス - オス
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状
【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応
USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
約4.2
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状
USB Type-C、HDMI(タイプA)
ケーブルタイプ
ノーマル
変換タイプ
オス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
オス形状
HDMI(Type-A)/USB Type-A
メス形状
DisplayPort
色
ブラック
規格
DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)
約0.14
コネクタ形状
DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオス
ケーブル外径(Φmm)
4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル)
アズワン品番
64-0898-46
対応解像度
最大3840×2160(4K/30Hz対応)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様
【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色
ブラック
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプ
オス-オス
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
適合機器
USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)
約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
ケーブル太さ(mm)
約4.2
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
パッケージ
紙箱
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
変換タイプ
オス - メス
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状
【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応
USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
約4.2
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状
USB Type-C、HDMI(タイプA)
メス形状
HDMI
ケーブルタイプ
ノーマル
変換タイプ
オス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1080pの4倍にあたる4K解像度サポートによる驚きの画質。携帯性に優れた小型軽量設計。プラグアンドプレイで簡単実装
用途4K対応HDMIディスプレイをDisplayPort出力ポートに接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でノートパソコンと一緒に使用。DisplayPort対応コンピュータの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
仕様
【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4、【ワイド画面サポート】あり
セット内容
DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
11
質量(g)
7.5
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
0.064
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】3840×2160 @30Hz(4K)
製品幅(mm)
21
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~60
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
DisplayPort [20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
3840×2160 @30Hz(4K)、1920×1200、1920×1080 60Hz(1080p)、1280×720(720p)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。
※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
対応機種
DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
7.3
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K×2K(60p)
オス形状
DisplayPort、HDMI
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI