- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- Eパイプアダプタのおすすめ人気ランキング
Eパイプアダプタのおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新10件の「Eパイプアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじなし 管 E19」、「CP管」、「Eパイプ」などの商品も取り扱っております。
ユーボンEモール用 フリージョイント
Eモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
※モールの蓋と基台をずらす必要がありません。
Eモールに合わせた色が揃えてあります。
寸法L(mm)165寸法H(mm)13.1寸法B(mm)22
1袋(10個)
¥2,798税込¥3,078
3日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
色クリームグレイ呼び28-E31寸法d(mm)32.3寸法L(mm)85.5寸法D(mm)49.4
Panasonic(パナソニック)Eパイプジョイントアダプタ
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用
Eパイプアダプタ
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ適合規格PSE
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
材質難燃PE仕様単層波付管
1台
¥649税込¥714
3日以内出荷