- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- E型 トルクス メガネのおすすめ人気ランキング
E型 トルクス メガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新106件の「E型 トルクス メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクス メガネ」、「e型トルクスレンチ」、「オフセットメガネ」などの商品も取り扱っております。
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状
ストレート
ストレートタイプ
形状
ストレート
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状
ストレート
トラスコ品番
807-0788
セット内容
E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)
質量(g)
350
1セット(3本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。
サイズ:E10×E12
全長(mm)
142.5
サイズ
E10×E12
1本
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状
オフセット
トラスコ品番
383-7742
セット内容
・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)
質量(g)
330
1セット(4本組)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。
サイズ:E14×E18
全長(mm)
183
サイズ
E14×E18
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。
サイズ:E6×E8
全長(mm)
114
サイズ
E6×E8
1本
¥839
税込¥923
5日以内出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状
オフセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ストレート
仕様
ストレートタイプ
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状
ストレート
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
サイズ
E6×E8・E10×E12・E14×E18・E16×E22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状
オフセット
仕様
パワーフィット。21世紀バージョンツール
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
E6・8・10・12・14・16・18・20
材質
CRV
全長(mm)
210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状
ストレート
仕様
パワーフィット
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質
クロムバナジウム鋼
形状
オフセット
角度(°)
45
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)
9.5(3/8")
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼
アズワン品番
68-1830-17
1本
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷