E10 T10のおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
1,248件の「E10 T10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V 0.11A T10」、「電球 6.3V」、「メトロ6.3V0.15A」などの商品も取り扱っております。
パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機ランキング1位
形状T-10全高(mm)28直径(mm)10口金10クリア定格6.3V-0.15A
1個
179税込197
当日出荷

パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機ランキング2位
形状T-10定格220V-5W全高(mm)28口金10クリア直径(mm)10
1個
259税込285
当日出荷

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)ランキング3位
1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイロット球 T10E10 24V 0.11A オーム電機ランキング4位
1個
179税込197
当日出荷

2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10 渡辺電機工業ランキング5位
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~200℃
1個
54,980税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(330種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

口金10形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28直径(mm)10
1個
229税込252
当日出荷

TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514アズワン品番65-7228-54
1袋(10個)
1,898税込2,088
4日以内出荷

用途パネル、メーターランプ適合一般クリア定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10タイプシングル球
1箱(10個)
969税込1,066
当日出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3614アズワン品番65-7230-18
1袋(10個)
2,298税込2,528
7日以内出荷

口金10形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
1個
179税込197
当日出荷


配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-09
1袋(10個)
2,198税込2,418
7日以内出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,798税込7,478
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(355種類の商品があります)


市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
1個ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 291-4●コード番号:885-0979アズワン品番65-7256-24
1袋(10個)
1,698税込1,868
6日以内出荷