- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- E14 LEDのおすすめ人気ランキング
E14 LEDのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新193件の「E14 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「提灯用LED電球」、「E14」、「E17 LED」などの商品も取り扱っております。
ELPAE14ミニボール25
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
1個
¥299税込¥329
当日出荷
東京メタルシャンデリア型LED
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
1個
¥319税込¥351
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型消費電力(W)15電球形状ミシン球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
¥237税込¥261
当日出荷
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 5 W。口金 = E14。定格電流 = 200 mA。直径 = 16mm。電球サイズ = T16。長さ = 35 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 30 lm。寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン REF50(レフ50)
仕様レフフロストガラス寸法(mm)Φ50×70質量(g)20定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E14定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2800保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03演色指数(Ra)80
1個
¥4,498税込¥4,948
4日以内出荷
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 10 W。口金 = E14。定格電流 = 330 mA。直径 = 16mm。電球サイズ = T16。長さ = 54 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 45 lm。寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798税込¥1,978
7日以内出荷



















![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791377-211006-02.jpg)