E17 ダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「E17 ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 22w電球」、「ダウンライト e26」、「E17 LED」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合
仕様 断熱施工:不可 質量(kg) 0.2 消費電力(W) 位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5 定格電圧(V) 100 LEDランプ 別売 光源寿命 (LED)40000時間 埋込穴(Φmm) 100
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用 種類 LED電球斜め取付け専用小形電球タイプ6.0W(E17)用 枠の色 ホワイトつや消し 仕上 アルミ反射板:銀色仕上 ランプ 別売 直下近接限度(cm) 10 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 60 調光の可否 不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg) 0.5 タイプ LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 消費電力(W) 6.5 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) 配光角度(°) 113 明るさ ミニクリプトン形60Wクラス 調光方式 位相制御 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 5~100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ ワイド配光 取付必要高(mm) 107 取付可能天井厚(mm) 5~25 反射板 アルミダイカスト 再生紙使用マーク 適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V) 100専用 定格寿命(時間) 40000 幅(Φmm) 82 LED LED電球 出しろ(mm) 1.5 埋込穴(Φmm) 75
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
用途屋内用 枠の色 ホワイトつや消し ランプ 別売 直下近接限度(cm) 10 調光の可否 不可
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg) 0.2 タイプ LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17) 消費電力(W) 3.7 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 7(100V) 配光角度(°) 50 明るさ ミニクリプトンレフ形60Wクラス 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 75 調光の可否 配光タイプ ワイド配光 取付必要高(mm) 100 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg) 0.5 タイプ LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 消費電力(W) 6.1 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) 配光角度(°) 113 明るさ ミニクリプトン形60Wクラス 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ ワイド配光 取付必要高(mm) 107 取付可能天井厚(mm) 5~25 反射板 アルミダイカスト 再生紙使用マーク 適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金 E17 電球の種類 ミニクリプトン 定格消費電力(W) 54 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約4000 バルブ径(Φmm) 35
1箱(4個)
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込穴(Φmm) Φ65 仕様 器具本体 付属品 タイプ Φ65 E17 電源 LEDランプ別売 適合モジュール RAD-714N/L、RAD-715N/L 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

埋込穴(Φmm) Φ65 仕様 器具本体 付属品 タイプ Φ65/E17×1 電源 LEDランプ別売 灯数 1 適合モジュール RAD-714N/L、RAD-715N/L 調光の可否
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダウンライト開口Φ100mm白ランプ別E17
材質 スチール 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体寸法(mm) 開口Φ100×H110 本体質量(g) 約235 定格消費電力(W) 適用光源:20まで 関連資料 (0.08MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 36 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニレフ球 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 寿命 約2000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 22 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)