- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- E17→E26ソケット変換アダプターのおすすめ人気ランキング
E17→E26ソケット変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「E17→E26ソケット変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e17 e26 口金 変換」、「e17変換」、「e26 変換ソケット」などの商品も取り扱っております。
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金
E26
色
黒
質量(g)
50
定格
3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類
LED
口金
(E17→)E26
材質
PC
色(本体)
ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)
約40×60
本体質量(g)
約17
耐荷重(g)
350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)
1
定格電圧(V)
250
口金
E-26
受金
E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金
E17
トラスコ品番
412-6114
幅(mm)
73
高さ(mm)
30
質量(g)
30
奥行(mm)
38
アズワン品番
64-8965-61
適合ランプ
E17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様
●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番
65-2178-59
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
色
ブラック
極数
2
定格
6A 125V
色
白
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質
樹脂製
定格
3A 300V
口金
17mm→26mm
アズワン品番
64-4373-69
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質
本体部:PBT樹脂、口金部:銅
色(本体)
ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
約37×61
本体質量(g)
約21
定格容量(W)
合計100まで
口金
E26
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球100W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
1520
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
10.8
外径(Φmm)
60
全長(mm)
115
質量(g)
67
入力電力(W)
10.8
入力電流(A)
0.2
ランプ効率(Lm/W)
140.7
配光角度(°)
220
定格寿命(時間)
40000
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3