EC-1368NTのおすすめ人気ランキング

2026/04/09更新
2件の「EC-1368NT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppm測定器」、「工業用接着剤」、「sg-4693」などの商品も取り扱っております。
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBAランキング1位
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm。、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm。、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
1台
31,980税込35,178
当日出荷

溶剤接着剤 EC 1368NT 3M(スリーエム)ランキング2位
3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 1368NT
速乾性で優れた接着特性、耐久性があるクロロプレン系接着剤です。F☆☆☆☆認定製品です。スプレーでも塗布可能です。
用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着特性耐衝撃、耐剥離黄色容量(L)18基材クロロプレン乾燥時間(分)両面塗布:5~30、片面塗布:0~2主な用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着標準塗布量約8m2/L引張せん断接着強さ(MPa)木材:2危険等級溶剤MEK、アセトン、イソヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)
62,980税込69,278
7日以内出荷

TDS&ECメーター MMK SCIENTIFICランキング3位
MMK SCIENTIFICTDS&ECメーター
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
1台
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

導電率計 ケニスランキング4位
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと寸法(mm)135×60×33測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ質量(g)295使用温度範囲(℃)0~50電源006P(9V)電池×1測定項目導電率精度±(2%FS+1d)分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)精度(%)±2(FS+1d)温度補償自動(0~50℃)機能測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能、測定データは別売のデータ収集ソフトウェアでPCに転送可能メモリー1600データ温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~100表示項目EC・温度測定範囲(ppm)0~66000PC接続別売のデータ収集ソフトウェアで測定データ転送湿度測定範囲(%RH)80以下
1個
27,980税込30,778
当日出荷

EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)ランキング5位
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計
ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50温度範囲(℃)0.00~4.00%測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)190×165×40分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大200温度精度±0.5℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分間未使用後質量(g/セット)438電極白金黒メッキ技術採用校正ポイント1~3点
1セット
8,498税込9,348
当日出荷

計器再現性±0.5%FS+1digitの高精度タイプです。 1台で導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドタイプ!
質量(kg)約1測定範囲導電率(EC)/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100mΩ、温度/-10~+110℃サイズ240×235×103mm電源AC100V(ACアダプター)測定項目導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性導電率・TDS・塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ電極:導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4972-01
1個
164,000税込180,400
当日出荷

アズワンTDS計
付属品CR2032電池×1個(テスト用付属)寸法(mm)150×28×13測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃質量(g)42.5電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定項目TDS・温度精度±2%型番ASTDS1分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~80精度(%)±2温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド表示項目TDS・温度測定範囲(ppm)0~5000アズワン品番3-6452-01校正証明書なし
1個
6,920税込7,612
当日出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC60 多機能シリーズ ECテスター 導電率/TDS/塩分測定
テスタ一台で簡単にEC/TDS/塩分/温度を(切り替え表示)測定できるので使いやすい。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)255×210×50測定範囲EC/0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50測定項目EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133ケース質量(kg)0.7表示測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライト測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲0.4~1.0ケース寸法(mm)255×210×50分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション/自己診断機能搭載測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000(自動レンジ切り替え)温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ機能あり質量(g/セット)0.7電極標準:EC60-E / オプション:PC60-Eオートホールド有り交換電極EC60-E 交換電極測定範囲(ppm)0~10000(TDS)測定範囲(ppt)0~10.00(塩分)校正ポイント1~3点
1セット
12,980税込14,278
7日以内出荷

GB[制御機器]EC2コネクタ オス
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
1個
129税込142
5日以内出荷

基本性能を重視したベーシック電気伝導率計。見やすい大型カスタムLCD表示。データメモリ機能(1000データ)付きです。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。スムーズな動きの電極スタンド付き
仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。電源単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません)またはACアダプター(100~240V)本体質量(kg)約0.7測定方法交流2極法アズワン品番61-8518-26
1個
199,800税込219,780
当日出荷

GB[制御機器]EC2コネクタ メス
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
1個
129税込142
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm;3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)、(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm);1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt);100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)、(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm:100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*、(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F、1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0g/L質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時)測定範囲(mg/L)0.00~99.99、100.0~999.9測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度温度(℃)(参照)15、20、25℃精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方、(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方、(塩分)測定値の±1%、(温度)±0.2℃;±0.4°F範囲0.40~1.00の間で調節可能温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分)温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)温度精度±0.2℃機能USP<645>(米国薬局方)に基づいた測定機能を備え、超純水の測定も可能、前回の校正情報を確認できるGLP機能電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能測定範囲(μS/cm)0.00~99.99、100.0~999.9、1.000~9.999、10.00~99.99(HI 763133使用時)、0.000~9.999、10.00~99.99(HI 763123使用時)校正(EC)自動で5点校正まで可能、(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による、(温度)1点または2点校正測定範囲(mS/cm)100.0~1000.0(HI 763133使用時)表示範囲1000mS/cmまで(EC)使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(自動保存:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル)オートホールド有りサイズ(mm)185×93×35.2防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数10件(プロフィール)PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属セル定数0.010~10.000湿度測定範囲(%RH)100以下
1セット
159,800税込175,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体寸法(mm)130×60×230測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0~100プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可インターフェースRS-232C温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.0001~10繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内レンジ切替自動/手動切り替え表示範囲(℃)-5~110.0オートホールド有り性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)PC接続USB、Bluetooth湿度測定範囲(%RH)20~85(結露のないこと)校正証明書なし
1台
199,800税込219,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計
質量(g)400タイプ高濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式4電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32H自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用
1台
159,800税込175,780
5日以内出荷

・見やすい7.0インチ高精細カラーLCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・セル定数、温度補正係数、TDS係数の設定により正確な補正ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm標準液を自動認識するため簡単に校正ができます。・通常の25?Cに加え、20℃の基準温度に対応しています。・USBでPCと、RS-232インターフェースでプリンターと接続できます。・IP54防塵防水とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。・PCにソフトウェアをインストールして、データ管理、装置の操作ができます。
用途・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・超純水の純度の指標。・導電率による化学反応の進行状況把握。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・材料開発での伝導率評価。・半導体、医薬品開発での抵抗値測定その他【EC校正ポイント数/標準認識校正液】1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、【TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度】0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt)】0.0~80.0/0.1/±2、【導電率範囲/分解能/精度(S/cm)】0.000μ~1000m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm)】5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2付属品導電率電極(DJS-1VTC) / 導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本 / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / USB-Aケーブル / ACアダプター / 日本語取扱説明書寸法(mm)242×290×62(本体)質量(kg)0.82(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動インターフェースUSB-A(PC)、RS-232C(プリンター)読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量500セットオートパワーオフ0(なし)~60分まで1分ピッチコネクタ5ピン航空コネクター
1個
119,800税込131,780
5日以内出荷

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率精度(温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%測定方式サーミスタ式表示バックライト付き、カスタム5インチ測定方法交流2極法分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁温度測定範囲(℃)0.0~+100.0プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)分解能(℃)0.1温度精度±0.5 ℃測定範囲(μS/cm)0.000~2.000データメモリ2000件表示項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率表示範囲(℃)-30.0~130.0温度係数0.00~10.00%オートパワーオフ1分~30分外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)周囲温度(℃)0~45オートホールド有り測定範囲(ppt)0.0~100.0PC接続あり(USB通信ケーブル必要)セル定数0.1/cm、1.0/cm、10.0/cm湿度測定範囲(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
1セット
219,000税込240,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
仕様メータ本体セット付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(温度)0.0~+100.0 ℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0 ℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率精度(温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)アズワン品番4-3932-01PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
180,500税込198,550
4日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-57校正証明書一般校正(中国語)
1個
67,200税込73,920
9日以内出荷

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース幅(mm)68寸法(mm)68×45×177高さ(mm)177質量(g)約489使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)45電源(V)DC9(※ACアダプタは別売)消費電力(W)最大3電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)0~60.0測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き分解能【導電率】0.1uS(レンジ:200μS)、0.001mS(レンジ:2mS)、0.01mS(レンジ:20mS・200mS)【TDS】0.1ppm(レンジ:200ppm)、1ppm(レンジ:2000ppm)、10ppm・100ppm(レンジ:20000ppm)精度(%)【導電率・TDS】±2(F・S+1dgt)、【塩分】±0.5(F・S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)温度精度±0.8機能記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能/ローバッテリー機能/データホールド機能/MAX/MIN値表示機能導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmデータ出力SDカード/RS232C/USB出力インターフェースRS232C・USB出力測定範囲(μS/cm)0~200.0測定範囲(mS/cm)0.2~2.000、2~20.00、20~200.0塩分濃度範囲(%)0~12.00表示項目導電率・TDS・塩分濃度・温度オートパワーオフ約10分(無操作時間)オートホールド有り測定範囲(ppm)0~132.0、132~1320、1320~13200、13200~132000サイズ(mm)68×45×177プローブ長(mm)Φ22×120アズワン品番1-1942-01-20PC接続別売のソフトウェア(SW-U801)、USBケーブル(USB-01)、RS232Cケーブル(UPCB-02)分解能(%)0.01湿度測定範囲(%RH)80以下校正証明書一般校正
1個
64,700税込71,170
9日以内出荷