- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- ECLのおすすめ人気ランキング
ECLのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新3,038件の「ECL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32型 hf 蛍光灯 led」、「塗装ブース LED」、「USB Bタイプ オス」などの商品も取り扱っております。
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様
計測位置:設定変更可能
接続口径
G3/4
タイプ
様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)
測定方法
非接触型レーザー式
寸法(Φ×mm)
Φ106×91
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
乾電池単3形4本
使用可能液体
オイル・灯油・軽油
液温(℃)
0~40
関連資料
(0.75MB)
無線
無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。
Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です!
天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。
電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。
低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。
一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40形
電球の種類
LED
口金
G13
全光束(Lm)
2800
入力電圧(V)
AC100V-242V(50/60Hz)
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電
容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様
計測位置:設定変更可能
接続口径
G3/4
タイプ
様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)
測定方法
非接触型レーザー式
寸法(Φ×mm)
Φ×106×203(アンテナ部分含む)
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3
使用可能液体
オイル・灯油・軽油
液温(℃)
0~40
関連資料
(0.75MB)
無線
有り(子機)
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。
ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
下穴は加工済みです。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)
50
タイプ
色キャップ
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
24
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
22.5
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
4
材質(キャップ)
ポリアミド
寸法H1(mm)
24
寸法R(mm)
67
寸法H2(mm)
24
寸法Lf(mm)
16
材質(インサート)
SUM24L四三酸化鉄皮膜
色(キャップ)
つや消しレッド
寸法w(mm)
4
寸法R1(mm)
12
寸法Lf1(mm)
3
寸法Lf2(mm)
5
寸法Lf3(mm)
9
1個
¥1,009
税込¥1,110
7日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約3
精度
eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
保護等級
IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.5
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
5
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
口金
G13
消費電力(W)
15.7
質量(g)
430
定格寿命(時間)
50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品
耐震金具×4 棚×2
材質
外装・内装:ステンレス SUS304
内容積(L)
246
外寸(mm)
455×515×1790
内寸(mm)
405×490×1240
安全装置
ドアリミットスイッチ
機能
定値運転
殺菌灯
15W×2本
収納物
白衣5着
高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
タイプ
ベーシック型
電源
ACアダプタ(標準付属)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能
RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備
表示モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS316
直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵
一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減!
G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。
電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。
保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
口金
G13
使用温度(℃)
-20~+40
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電
電球の種類
LED
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量単位
g(グラム)
計量皿形状
角
表示形式
デジタル
種類
電子天秤
材質(計量皿)
SUS316
電源
ACアダプター(付属)
精度等級
2級
測定方式
電磁平衡式
使用地区
全国
検定
検定付
取扱説明書
(3.54MB)
種類
固相関係
固定相
X, Polymeric Reversed Phase
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC85~AC264
定格出力電流(A)
3.9
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源
ACアダプタ(標準付属)
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能
RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ
分銅内蔵型
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
表示モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
SUS316
仕様
XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)
65
幅(mm)
33.3
奥行(mm)
24.4
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電流(A)
1.25
効率
80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
実装タイプ
PCBマウント
出力数
1
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC85~AC264
定格出力電流(A)
0.54
定格出力電力(W)
5
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様
パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)
約5
タイプ
ベーシック型
電圧(V)
入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源
ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)
326
外形寸法W(mm)
212
サンプル数(個)
登録サンプル数5、10、25、50、または100個
外形寸法H(mm)
171
消費電力(VA)
約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
感度ドリフト
±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能
USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
表示モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
安定時間(秒)
約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS316