ECOHILUXのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
8件の「ECOHILUX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 蛍光灯 6w」、「電球型蛍光灯 LED」、「片側給電 led」などの商品も取り扱っております。
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金 G13 光色 昼白色 管径×長さL(mm) 26.5×1198.7 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 83 寿命 40000時間 定格電圧(V) 100-242 給電方式 両側
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番 529-1818 質量(g) 215 消費電力(W) 12.5(100V)、12.6(200V) 定格電圧(V) 100~242 管径(Φmm) 25.4 口金 G13 定格寿命(時間) 40000 管長(mm) 1198.7 色温度(K) 5000 ランプ全光束(Lm) 2000 エネルギー消費効率(Lm/W) 160 演色指数(Ra) 83 給電方式 片側
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm) 2367 質量(g) 550 タイプ 86形 定格電圧(V) 100~242 管径(Φmm) 27 口金 R17d 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 給電方式 両側 電球の種類 LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g) 235 消費電力(W) 13.8 定格電圧(V) 100 - 242 口金 G13 全光束(Lm) 2500 管径×長さL(mm) 26.5×1198.7 ランプ 40形 色温度 5000K 寿命 40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 181.1 演色指数(Ra) 83
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g) 235 タイプ 40形 消費電力(W) 10.8~10.5 定格電圧(V) 100~242 口金 G13 全光束(Lm) 2000 平均演色評価数(Ra) 83 直径×長さL(Φmm×mm) 26.5×1198.7 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 190.4 光色 昼白色 給電方式 両側 電球の種類 LED
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ 86形 質量(g) 550 消費電力(W) 30.9~30 定格電圧(V) 100-242 口金 R17D 全光束(Lm) 5300 管径×長さL(mm) 26.5×2367 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 6500 寿命 40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 176.6 給電方式 片側 電球の種類 LED
1本
15,980 税込17,578
11日以内出荷

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別 20W形 電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 5.7/6.0(100V/200V) 質量(g) 190 電源 AC 定格電圧(V) 100-200 定格寿命(時間) 40000 管径×長さL(mm) 26.5×580 演色指数(Ra) 83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金 E26 定格寿命(時間) 40000 配光角度(°) 290 電球の種類 LED
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)