- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- EDFのおすすめ人気ランキング
EDFのおすすめ人気ランキング
2026/06/01更新1,273件の「EDF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EFD」、「ダクトファン」、「テープ 伸びる」などの商品も取り扱っております。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です!
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9Sタイプ超拡散
ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
A&D(エー・アンド・デイ)BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
コガネイマイクロエジェクタMEDシリーズ
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
形式交換用フィルタ
1袋(5個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
アズワンワンタイムロガー
設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
東京メタルFL直管型LEDライト LDFシリーズ
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ドームメディカルDMedical フレックスバンデージ 12本入 DFBシリーズ
テープ同士のみがくっつき、肌に粘着剤がくっつかない自着性伸縮バンデージ。巻き直しができるので便利です。手で切れるバンデージ。
アキレスブラックセイデンF
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表面(片面)は特殊導電性塗膜です。
プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18色ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
1本
¥88,980税込¥97,878
当日出荷
シヤチハタデコライト 角芯マーカー
グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)11タイプシングル線幅(mm)3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
プリンターの給紙ローラーに付着する紙粉等をクリーニングすることで紙送りをスムーズにし、給紙不良を改善します。※前面給紙モデル(EP-804Aなど)には対応致しておりません。※本製品により、ローラ自体の摩耗や劣化を改善することはできません。※対応機種はエプソンダイレクトHPよりご確認ください。
1台
¥469税込¥516
8日以内出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。
正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!
色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。
口金6V BA9S口金型
シヤチハタデコライト 丸芯マーカー
グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)11タイプシングル線幅(mm)1インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDF
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
エムディーエスFoxit PDF Editor【パッケージ版】
永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。
対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
シヤチハタデコライト 筆マーカー
グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)11タイプシングルインク水性顔料商品タイプ使い切り本体
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です!
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB