EE-SX670のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
5件の「EE-SX670」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「ee-sx672」、「EE-1010」などの商品も取り扱っております。
保護構造 IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) (受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA) 12以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz) 1以上(平均値は3 スリット幅(mm) 5 発光波長(nm) ピーク:690 光源(発光波長) GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm) 0.025以下 発光方式 直流光
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式 透過形 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 検出距離(mm) 溝幅:5 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V) DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級 IP50 光源 (ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm) センサー型式 フォーク形 材質(カバー) (投・受光部)ポリカーボネート(PC) 動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯 入光時点灯(赤色) 応差 0.025mm以下 応答周波数(kHz) 1以上、平均値:3 耐衝撃 耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 保存湿度範囲(%RH) 5~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) ライトソース 赤外線 発光方式 直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 5 mm
仕様 ●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:1 m のロボットケーブル●シリーズ:EE アズワン品番 65-7280-83
1個
1,398 税込1,538
当日出荷