EE4413のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
3件の「EE4413」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー 屋外 パナソニック」、「住宅用EEスイッチ EE4413K」、「照度 センサー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・停電時動作状態保持・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,998税込5,498
当日出荷

絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315材質ABS樹脂ミルキーホワイト
1個
309税込340
当日出荷