- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- EGVのおすすめ人気ランキング
EGVのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新22件の「EGV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建材 有孔ボード」、「ワンパックボーイ」、「NS目地セメント」などの商品も取り扱っております。
コレット部分はオートクレーブ可能です(121℃・15分)。
操作中でもポンプ速度を変更できます。
充電状況を知らせるランプが付いています。
付属品
電源アダプター(充電用)
材質
ABS樹脂
質量(g)
230
電源
ニッケル水素充電池(3.6V)内蔵
連続使用時間(時間)
約8(フル充電時)
適合ピペット(mL)
1~100
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
3M 送気マスク TI HOOD 用のレギュレーターです。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様
9本/ケース
成分
変性シリコーン・エポキシ系
質量(kg)
18
有効期限(年)
1
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
仕様
9本/ケース
成分
変性シリコーン・エポキシ系
質量(kg)
18
色
グレー
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1ケース
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様
板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)
9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×555×1835
棚
木製
材質(脚)
木製
有効寸法(mm)
W835×H1185
関連資料
組立手順書(2.93MB)
ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion。TheVLD.1232.。seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様
●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232
アズワン品番
65-7247-09
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷