EK-3000のおすすめ人気ランキング

2026/09/07更新
10件の「EK-3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EK-300」、「ドアストッパー」、「調剤用 電子天秤」などの商品も取り扱っております。
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ランキング1位
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
    1台
    29,980税込32,978
    当日出荷から16日以内出荷
    バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

  • パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ランキング2位
    EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
    用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
    1台
    39,980税込43,978
    当日出荷から15日以内出荷
    バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ランキング3位
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力。光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
    1台
    69,980税込76,978
    当日出荷から11日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 電子天秤 3.0kg 0.1g エスコランキング4位
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法D(mm)133表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ53表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1本体寸法(mm)幅190パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
    1台
    34,800税込38,280
    翌日出荷


  • 1台
    16,980税込18,678
    15日以内出荷から21日以内出荷
    バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

  • 一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
    1セット
    85,980税込94,578
    8日以内出荷から15日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • カバー取付方式ラックマウント冷却方式負荷温度連動ファン相数単相保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95
    1個
    73,980税込81,378
    7日以内出荷
    バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

  • BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    規格S100関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.89MB)図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.6、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.11、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング_No.12、MSW1108-F ポンプ部品_No.11、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.7、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、TSW17H ポンプ-1部品_No.11、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、GS28EK 動力噴霧機部品 Oリング_No.6、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.11、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、MPW3000E ポンプ部品_No.11、MS330EW-2M クランクケース,キュウスイベン部品_No.7など
    1個
    339税込373
    8日以内出荷

  • JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
    1セット
    89,980税込98,978
    15日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)