ELPAのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
1,985件の「ELPA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「elpa モール」、「ELPA ライト」、「ELPA led電球」などの商品も取り扱っております。
カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン 家庭で使いやすい3mのコードを採用 ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状 (出力)Φ3.5標準プラグ 長さ(mm) 170 型式 ダイナミックムービングコイル ブラック 質量(g) 約160(コード含む) コード長さ(m) 約3(3.5Φミニプラグ) 感度 正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA) プラグ(mm) (出力)Φ3.5標準プラグ 周波数特性 100~10000Hz 直径(mm) 58 出力コード長さ(m) 約3 特性 単一指向性 インピーダンス(Ω) 600/±30%(不平衡型)
1個
1,613 税込1,774
当日出荷

日立、アイリスオーヤマの洗濯機で使える。ゴミ・糸くずをキャッチ。汚れたら捨てて交換するだけ
材質 ポリエステル 入数(枚) 30 サイズ(cm) 約17×7 対応 ドラム式洗濯機用 対象 日立、アイリスオーヤマ
1個(30枚)
589 税込648
4日以内出荷

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) 10~40 電球の種類 LED 演色指数(Ra) 80 付属品 USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚 電源(V) DC5(microUSB)/1A 使用場所 屋内外 マグネット 取付用マグネット付き 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 32×304×7(最大値)
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のソーラーモーターを接続し、太陽光下でご使用いただくとモーターが回転します。
最大出力(W) 1.1
1個
1,613 税込1,774
翌々日出荷

バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用 仕様 赤黒各1本 質量(g) 57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×60×25 コード長さ(cm) 75
1組
617 税込679
当日出荷

最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様 ●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68 アズワン品番 65-9306-33
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g) 9 定格電圧(V) 250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 定格電流(A) 10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:オレンジ
用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源 COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g) 約578(電池除く) 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間) 100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm) 幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番 64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

。泡タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付
定格 125V-15A 使用電力(W) 1500 コード長さ(m) 2
1個
2,849 税込3,134
当日出荷

材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。結束径範囲:Φ18~22mm。入数:4個
1個
207 税込228
翌々日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2) 2 導体断面積(mm2) 2.0(0.26mm×37本) 芯数 2 適合規格 <PS>E 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 17
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力 DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計) USBポート数 2個口 質量(g) 約52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約56×48×24 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)4ピン 定格入力 AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

材質:ABS。質量:約39g(リング・カラビナ含む)。付属品:カラビナX1個。カラー:ブラック
用途結束バンド使用時の作業効率UP。DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
247 税込272
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体タイプ専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法 センサー 質量(g) 約380(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×198×126(最大値) タンク容量(mL) 約500 電池寿命 約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) 防水仕様 IPX4(防沫形) 繰り返し・詰め替え 対応
1個
3,419 税込3,761
翌々日出荷

定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×60×10
1個
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm) 179(最大値) 直径(Φmm) 80(最大値) 光源 白色COB LED×1灯 アズワン品番 64-4373-98
1台
1,234 税込1,357
当日出荷