- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ELPA 懐中電灯のおすすめ人気ランキング
ELPA 懐中電灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「ELPA 懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサーライト 屋外 ソーラー」、「ELPA」、「壁掛けフック」などの商品も取り扱っております。
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様
点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)
ラバー
耐水性
防雨タイプ
防水仕様
防雨(IP-X3)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池
単二形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)
167
付属品
ストラップ
質量(g)
約78(電池除く)
光源
白色LED3灯
連続点灯時間
約40時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様
IPX3(防雨形)
直径(mm)
53
明るさ(Lm)
16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角
約20°
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
付属品
ハンドストラップ
材質(本体)
ラバー
光源
白色LEDX1灯
防水仕様
防浸形(IPX7)
電球の種類
LED
特殊用途
防浸
ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
使用電池
単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
全長(mm)
96
付属品
ストラップ
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約35(電池除く)
角度(°)
照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)
全光束(Lm)
5
光源
白色LED×1灯搭載
明るさ(Lx)
距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)
連続点灯時間
約10時間
防水仕様
防雨(IP-X3)
直径(mm)
22
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ
雨の中でも使える防雨仕様
材質(本体)
ラバー
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品
取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)
質量(g)
約59(電池除く)
電源
単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)
(発光部) 27/(懐中電灯 )87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×120×40(最大値)
光源
発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED
センサー感知方式
人感
電池寿命
【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)
点灯保持時間
約15秒
点灯開始照度(Lux)
約5
アズワン品番
64-4373-92
電球の種類
LED
1台
¥2,469
税込¥2,716
4日以内出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品
ホイッスル付きストラップ
全長(mm)
170(最大値)
直径(Φmm)
61(最大値)
質量(g)
約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源
白色LED×1灯
使用電池
単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様
IPX7(防浸形)
アズワン品番
64-9711-48
明るさ(Lm)
【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。電池6本または3本でも使える
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式
明暗センサー
光源
高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
0.4
仕様
充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)
90
タイプ
コンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
10.5×6.8×3.3
センサー感知方式
明暗センサー
感知方式
明暗
電球の種類
LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V1A)。バッテリー容量:1200mAh×2。充電時間:約3時間。点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)。明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lm。デュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々。防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)。 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF。 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整。 バッテリーランプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式
赤外線受動式
電源
ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
電池寿命
センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
光源
白色LED※LEDの交換はできません
全光束(Lm)
センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時
点灯保持時間
約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)
約10以下
使用周囲温度(℃)
-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
質量(g)
約340(充電池を含む)
外形寸法(mm)
幅100×高さ170×奥行205(最大値)
付属品
取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)
アズワン品番
64-9711-65
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
電池式:単3電池(別売り)。明るさ:360lm。点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間。フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間。付属品:保証書
用途伸ばしてランタン。 スイッチを押して懐中電灯。 底面:マグネットと引っかけフック付き。 ハンドル取り外し可能
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ
材質
アルミ
直径×長さL(Φmm×mm)
16×133
保護等級
IPX7
使用電池
単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)
散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります
電球の種類
白色LED×1灯
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用
乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ
雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池
単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
明るさ(Lm)
5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)
色
本体:ブラック
直径×長さL(Φmm×mm)
外形:約22×96(最大値)
防水仕様
IPX3(防雨形)
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約35(電池除く、ハンドストラップ含む)
光源
白色LED×1灯
連続点灯時間(時間)
約10(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥768
税込¥845
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
電球の種類
LED
質量(g)
約76g(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)
全光束(Lm)
ON・人感:10/懐中電灯:6
光源
ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×150×43(最大値)
電池寿命(時間)
ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)
(点灯開始)約5以下
センサー感知方式
人感
設置方式
引っ掛け式(ぶら下げ式)
点灯保持時間
約15秒
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷