- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- ELVEXのおすすめ人気ランキング
ELVEXのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新46件の「ELVEX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用 フェイスガード」、「安全メガネ 子供」、「フェイスガード」などの商品も取り扱っております。
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
24
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.9
保護率(%)
青色光線保護率:0.06
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
27.5
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)
対応
頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途チェンソー作業、草刈り機等
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
27
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
光沢の有る青色レンズとフレームが美しい安全
メガネです。フレームの棹先はゴム製で頭部にしっかりと巻き
つきズレを防止。紫外線UVA,B、Cを99.9% カット。耐衝
撃性能も通常のANSI,CEに加え、米国国防総省の衝撃テ
ストに合格
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外での作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
33
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレーム竿の部分に反射板を貼り付け
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
24
規格
米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。
形状
かぶり型防災面
仕様
ANSI規格品 Z87
トラスコ品番
299-7878
質量(g)
251
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート(傷付防止加工)
装着方法
直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大きな1枚レンズタイプで、保護範囲も広く米国国防総省基準に早くから合格した剛健な安全メガネです。竿は長さ、角度の調整可
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色
透明
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
36.5
規格
米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.9
保護率(%)
青色光線保護率:0.06
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途EA800PA-1、EA800PA-25用替フェイスガード
材質
レクサン
エスコ品番
EA800PA-21
寸法(mm)
【フェイスガード】470×254×1.5(厚)
タイプ
あごガード付
1個
¥3,140
税込¥3,454
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格
ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
NRR値
27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状
かぶり型防災面
材質
ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
250
シールド高さ(mm)
約185
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)
約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード
あり
材質
医療用ポリマー樹脂
サイズ
M
コード長さ(mm)
670
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。
ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別
フェイスシールド
アズワン品番
8-5363-11
適合品番
BI-YE
材質
PC(ポリカーボネート)
形状
かぶり型防災面
寸法(mm)
(シールド部)200×388×0.8
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
機能
鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様
両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
388-6930
形状
二眼型
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)
約32
レンズ色
クリア
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
材質
フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂。レンズ/ポリカーボネート
トラスコ品番
836-5853
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×45×161
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍!
相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)
約22×33
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
仕様
ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○
材質
合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレス
色
ブラック
質量(g)
136
接続方式
Bluetooth、USB-A、USB-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×155×108
周波数範囲(Hz)
スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
保証期間
2年
動作/保管温度(℃)
-5~45/-10~55
保護機能
聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616
動作範囲
接続最大30m
充電時間(分)
最大120
LED
ビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話
連続再生時間
ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間
通話時間
ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間
Bluetooth
Bluetooth5.2
最大入力(mW)
スピーカー:30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
内蔵マイク
タイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)
スピーカーサイズ(mm)
28
オーディオコーデック
SBC
認定取得
Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)
充電端子
USB-C
マイクミュート
○
音量調節
○
ビジーライト搭載
○
ノイズキャンセリング
○:ハイブリッドANC
マルチペアリング
○:ペアリング最大8、同時接続最大2
対応プロファイル
Bluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷