EM-EEFのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
37件の「EM-EEF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフケーブル」、「エコケーブル」、「エコ電線」などの商品も取り扱っております。
協和電線工業エコVVFケーブル
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
1巻(100m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3605 絶縁体厚さ(mm) 0.8 耐電圧(V/min) 1500 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弥栄電線エコ電線
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm) 1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 耐電圧(V/min) 1500
1巻(100m)
18,137 税込19,951
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(100m)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。 規格 JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル) 全長(m) 100 試験電圧 1500V 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース厚(mm) 1.5
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1m)
389 税込428
3日以内出荷

3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。 芯数(C) 3 適合規格 JIS C3605 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 耐電圧(V/min) 1500
1巻(100m)
26,788 税込29,467
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1m)
289 税込318
3日以内出荷

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示。100V回路と簡単に識別することができます。
用途200V回路の配線工事に。 芯数(C) 3 適合規格 JIS C3605 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 耐電圧(V/min) 1500
1巻(100m)
26,607 税込29,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カワイ電線汎用ケーブル
屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 適合規格 JIS C 3605 標準長さ(m) 100/条 シース色 灰色 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 長さ(m) 【1条の概算】1000 素線数 7
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型
長さ(m) 100 心数(C) 3心 絶縁体標準厚さ(mm) 0.8 シース標準厚さ(mm) 1.5
1巻(100m)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3342 絶縁体厚さ(mm) 0.8 定格温度(℃) 75 導体 単線
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。 トラスコ品番 429-7992 材質 スチール、アルミ 全長(mm) 180 適合電線 1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパー
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様 (ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm 材質 (刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂 質量(g) 200 切断能力 (ケーブルカッター)2.0×3芯 本体寸法(mm) 15×210×55 刃部硬度 HRC47~49 適応 【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0 関連資料 (1.94MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Myシリーズ。器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
用途学校用 質量(kg) 2.3 取付 直付形 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ 黒板灯 大きさ 40形
1台
9,698 税込10,668
92日以内出荷

4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。 材質 本体:アルミ 全長(mm) 190 質量(g) 390 脱皮能力 110mm 適合電線 VVF、EM-EEF 使用条件 15℃~+40℃ 適合替刃 MV-060 適合電線径(Φmm) 1.6/2.0
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷