EP 塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
289件の「EP 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート トップコート」、「防火塗料」、「エコフラット」などの商品も取り扱っております。
ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。 仕様 ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法) セット内容 ケミクリートEPカラー。A部8kg缶・B部4kg缶 質量(kg) 12 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西ペイントコスモクリーン3
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、 安全衛生面など取り扱いが容易です。 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。 耐水性・耐アルカリ性に優れます。 はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 抗菌性及び、防カビ性が優れます。 ホルムアルデヒト除去性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 ヤニ止め効果を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上 平滑 比重 【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水) 適合材 コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード 希釈剤 上水 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー 希釈率(%) 3~10 光沢 つや消し 特性 防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17 塗装間隔 (23℃)最長7日/最短2時間 加熱残分(%) 57(白)
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1缶(20kg)
8,998 税込9,898
8日以内出荷

関西ペイントEPシーラー 業務用
アルカリシール硬化が優れています。速乾性です。 素地の吸い込み止めが優れています。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、石こうボード 透明 特性 速乾 タイプ アクリル樹脂エマルション系透明シーラー 主な用途 スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤 上水 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (刷毛・ローラー)50~100 半硬化乾燥時間(時間) 約1(23℃) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約175 塗装間隔 2時間以上7日以内(23℃)
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途 瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。 主な用途 一般建築物の内外装 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐アルカリ 仕様 防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364 タイプ 艶有 JIS規格 JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 主成分 アクリル樹脂塗料 塗布面積(m2) 50~80/20kg 希釈剤 清水 塗布方法 ローラー塗り、刷毛塗り 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2) 0.15~0.20
1缶(4kg)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス 仕様 超低臭 種別 つや消し タイプ 水性 塗り面積(m2) 約160 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 はけ。ウールローラー 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 水性 特性 つや消 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.12 塗回数 2回
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 主な用途 屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久、サビドメ 主成分 シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性アクリルエマルション樹脂 主な用途 屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

関西ペイントビニデラックス300S
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類 主成分 アクリル樹脂エマルション塗料 仕上 平 滑 比重 塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水) 主な用途 モルタル、コンクリート 希釈剤 上水 希釈 はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30% 危険物の類別 非危険物 光沢 つや消し 特性 防火 適合下塗り VPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー 塗装間隔 23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%) 54 標準塗布量(kg/m2) はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 種別 つや消し タイプ 水性 主な用途 木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法 はけ。ウールローラー。エアレススプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 2~8 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.16 塗回数 2回
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装 特性 耐水、耐アルカリ 規格 JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 塗布面積(m2) 59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2) 標準塗布量 0.15~0.20kg/m2 塗布方法 ローラー塗り/刷毛塗り 使用場所 屋外 認定番号 NM-8585/QM-9816/RM-9364 希釈 清水 危険物の類別 非危険物 関連資料 2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 防火性能 不燃材料/準不燃材料/難燃材料 一般的名称 アクリルシリコン樹脂塗料 サービス分類 オーダー・加工
1缶
6,198 税込6,818
翌々日出荷

特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途万能用・水性用 タイプ マックローラー 毛丈(mm) 12 紙管内径(Φ) 23 適合塗料 SOP、EP、塩化ビニール、アクリル サイズ レギュラー 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
用途学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室 適合 コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面 規格 JIS K 5663 主な用途 内装用 塗布方法 はけ・ローラー 使用量 0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗 主な用途 硬化時間(時間) 5℃:34 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 指触乾燥時間(時間) 5℃:3.5 特性 付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久 可使時間(時間) 5℃:24時間 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 (最短)5℃:34時間
1セット(5kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)カイザーEPプライマー
1)素地及びウレタンエラストマーとの付着性がすぐれている。 2)塗装作業性が良好である。
仕様 2液性 グリーン 膜厚(μm) 標準:30 希釈剤 エポニックスシンナーA 危険等級 Ⅲ/Ⅱ 使用上の注意 (1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時は主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。 規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて拭いて調整してから塗装する。(5)希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用する。(6)塗装終了後、使用機械は直ちにエポニックスシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第二石油類/第一石油類 乾燥時間 温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃。指触 3 時間 1 時間 30 分 20 分。半硬化 24 時間8 時間 6 時間4 時間 危険物の性状 非水溶性/非水溶性
1セット(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 主な用途 駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 防食性、耐久 危険物の性状 非水溶性
1セット(1.2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

特殊な赤外線反射顔料を含む上塗塗料と、高い赤外線反射性能をもった中塗り塗料を組み合わせたシステムで、太陽光に含まれる赤外線を最も効率よく反射させます。 上塗りだけでなく中塗りも正外線を反射するため、優れた遮熱効果を発揮します。 汚れて黒ずんだ塗膜表面は赤外線を吸収し、遮熱効果が低減しますが、防汚効果の高いサーモシャダンは、長期にわたり遮熱効果を維持できます。
シロ 使用場所 屋外用 特性 遮熱
1缶(18kg)
57,980 税込63,778
3日以内出荷

特殊な赤外線反射顔料を含む上塗塗料と、高い赤外線反射性能をもった中塗り塗料を組み合わせたシステムで、太陽光に含まれる赤外線を最も効率よく反射させます。 上塗りだけでなく中塗りも正外線を反射するため、優れた遮熱効果を発揮します。 汚れて黒ずんだ塗膜表面は赤外線を吸収し、遮熱効果が低減しますが、防汚効果の高いサーモシャダンは、長期にわたり遮熱効果を維持できます。
シロ 使用場所 屋外用 特性 遮熱
1缶(18kg)
46,980 税込51,678
3日以内出荷