EP-200のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
192件の「EP-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レクターシール EP-200」、「レクターシール」、「AR30MOR」などの商品も取り扱っております。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング1位
1個
429税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコランキング2位
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-15
1個
765税込842
翌日出荷

レクターシール Rectorsealランキング3位
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング4位
1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)




用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
1個
82,980税込91,278
5日以内出荷



JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(711種類の商品があります)


1セット(6個)
9,898税込10,888
15日以内出荷

切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
ナチュラルグレー材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。仕様4サイクル:HONDA GX25型式プランジャ式質量(kg)9タンク容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5吐出量(L/min)7燃料タンク容量(L)0.53
1個
85,980税込94,578
5日以内出荷

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1セット(6個)
9,898税込10,888
3日以内出荷

1セット(6個)
10,199税込11,219
3日以内出荷

〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)15.9寸法d(mm)14寸法B(mm)200寸法C(mm)200寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)170寸法P2(mm)170H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980税込36,278
14日以内出荷