- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- EPDMゴムシートのおすすめ人気ランキング
EPDMゴムシートのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新196件の「EPDMゴムシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EPDM シート」、「EPDMゴム」、「EPDMゴムシート 2mm」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~100
適合規格
JIS B 2032
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~100
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
レバー式
バルブ種類
バタフライバルブ
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
3
材質
EPDM
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
長さ公差(mm)
±0.5%
厚さ公差(mm)
±0.25
幅公差(mm)
±0.3%
耐寒温度(℃)
-55
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)
-20~120、【連続】-10~70
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
レバー式
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
1000×1000
アズワン品番
64-7992-87
1枚
¥5,500
税込¥6,050
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
1
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.15
耐寒温度(℃)
-55
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
材質(ゴム)
天然ゴム
硬度(°)
65
エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
仕様
●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒
厚さ(mm)
2
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
寸法(mm)
1000×1000
材質
エチレンプロピレンゴム
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質
エチレン・プロピレンゴム
使用温度範囲(℃)
-20~80
エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
仕様
●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
2
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.2
耐寒温度(℃)
-55
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質
天然ゴム
硬度
40
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。
材質
NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤
色
黒
硬度
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質
シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)
アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)
0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレス(SCS13)
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
5
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐寒温度(℃)
-55
天然ゴムを主成分としたシートです。
工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
1
トラスコ品番
836-3064
材質
天然ゴム(NR)
色
黒
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷