EPDMゴムロールのおすすめ人気ランキング

2025/10/28更新
102件の「EPDMゴムロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EPDMゴムシート」、「EPDMゴム」、「EPDM」などの商品も取り扱っております。
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質 EPDM(エチレン・プロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に 厚さ(mm) 3 長さ(m) 10 材質(ゴム) 天然ゴム 硬度(°) 65
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃) 5~30 材質 EPDM(エチレン・プロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm) 1000 材質 特殊合成ゴム ブラック 使用温度範囲(℃) 約-30~120 硬度 65(デュロメータ タイプA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃) -20~80
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パッキンなどに 材質 EPDM 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 2×30 使用温度範囲(℃) -20~80 アズワン品番 64-5073-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
579 税込637
当日出荷

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 長さ(m) 1 材質 NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 2 硬度 65°±5 耐熱温度(℃) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途クッション、保護材に 材質 EPDM 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃) 5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(°) 約60
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質 NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃) -50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平型ゴムEPDM
用途パッキンなどに 材質 EPDM 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 2×20 使用温度範囲(℃) -20~80 アズワン品番 64-5073-12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷


耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 材質/EPDM、粘着/アクリル系 温度(℃) (スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 EPDM(エチレン・プロピレン) 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 2 硬度 65°±5 耐熱温度(℃) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 5 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)