EPSONプロジェクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
86件の「EPSONプロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVD一体型プロジェクター」、「プロジェクター天井」、「プロジェクターケース」などの商品も取り扱っております。
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg) 約2.4 電源(V) AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3 倍率 2 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD 光源 210W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 302×234×77 コントラスト比 15000:1 ズーム デジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 解像度 スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm) F:16.7 スピーカー 2W フォーカス 手動 動作温度(℃) 5~40 光束(Lm) 有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600 明るさ F:1.44 走査周波数 水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg) 約1.8 解像度 WXGA セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W) ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源 206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー 明るさ(Lm) 3000 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD エコマーク認定番号 19 145 035
1台
129,500 税込142,450
翌日出荷

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約4.3 消費電力(W) ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 レンズ 【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源 300W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×291×101 コントラスト比 15000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×。800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式 ポータブル スピーカー 16W 出入力端子 【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ アズワン品番 64-8163-22 明るさ(Lm) 5000 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD エコマーク認定番号 19 145 037
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 65-0402-62 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
199,400 税込219,340
翌日出荷

フルHDを明るい大画面で楽しめる便利な無線LAN内蔵エントリーモデル。3LCD方式の3400lm明るいフルHDカラーも明るい3LCDプロジェクター。明るさ3,400lmで明るい部屋でも大画面で映画、放送番組、スポーツ、ゲームなど様々な映像を1080pのフルハイビジョンで楽しめます。タテヨコ台形補正機能搭載で簡単に使えるタテヨコ台形補正機能搭載でななめ横からの投写でも簡単に補正が可能。2.3mで100インチの投写距離で、限られたスペースでも大画面を実現。スクリーンがなくても手軽に壁に投写して様々なコンテンツを楽しめます。 無線LAN内蔵でスマホやPCのミラーリングも可能無線LANを内蔵しており、PCやスマートフォンの画面をミラーリングできます。スマートフォン用アプリiProjectionを使って画像やドキュメントを無線投写も可能。2Wスピーカーを内蔵。
仕様 光源:ランプ その他端子:USBタイプB(2.0)、USBタイプA(2.0) 付属品 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書 本体質量(kg) 約2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 302×87×249(突起部含まず) コントラスト比 16000:1 解像度 フルHD(1920×1080) 入力端子 HDMI×2、ミニD-Sub15pin、RCA スピーカー 有り 出力端子 ステレオミニジャック 明るさ(Lm) 3400 投影方式 3LCD
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。 明るさ(Lm) 123 解像度 ~フルHD 質量(g) 190 セット内容 本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書 ホワイト サイズ(inch) 投影:10-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×34 インターフェース Audio-out/miniUSB/microSDカード コントラスト比 1000:1 主な用途 家庭用 保証期間 お買い上げ日より1年 入力端子 miniUSB、microSDカード 設置方式 ポータブル アスペクト比 16:9
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。 レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 充実のネットワーク対応 有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。 充実のネットワーク対応 使い勝手を向上する各種機能。 システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg) 8.4 電源(V) AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:301/232 エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×304×122 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 解像度 WXGA 色再現性 フルカラー(10億7000万色) スピーカー 10W 光束(Lm) 有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200 画素数 1280×800×3 動作温度範囲(℃) 0~45 入出力端子 【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)。【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ。【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Out エコマーク認定番号 21 145 003 USB USB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

プロジェクター用キャリングケース
適合機種 EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05/EH-TW650
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様 メカニカルシャッター:○ 付属品 ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 586×492×185 光源 レーザーダイオード コントラスト比 2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 解像度 スクリーン:4K 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 対応信号 デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃) 0~50 色(本体) ブラック USBタイプ USB端子タイプA 走査周波数 【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子 映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
1個
2,798,000 税込3,077,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度 WUXGA 質量(kg) 約4.7 消費電力(W) ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源 AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz エコマーク認定 認定 端子形状 USB端子タイプA 倍率 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×291×110 光源 出力/種別:300WUHE コントラスト比 15000:1 液晶パネル (対角:型)0.76 ズーム 手動 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 焦点距離(mm) 23~38.4 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60 入力端子 映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA 設置方式 ポータブル 対応信号 アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i スピーカー 16W フォーカス 手動 動作温度(℃) 5~35 F値 1.5~2.0 明るさ(Lm) 5500 対応解像度 RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル 投影方式 3LCD 入出力端子 [映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 19 145 036
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.61 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1080×3 解像度 フルHD 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 64-8163-28 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン) マット系 設置方式 壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 。また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品 AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書 形式 【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 消費電力(W) (最大)48 本体寸法(mm) 約204×153×82 本体質量(g) 950 レンズ ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比 1500:1 解像度 (入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm) 2500(180 ANSI lumens) 設置方式 置き型 対応フォーマット 【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信 IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示 日本語、英語、中国語 ノイズレベル 約25dB LED寿命(時間) 約50000 インターフェイス HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 1.55~5.2 適合サイズ(inch) 投影:36~150相当 角度調節 投影傾き:高さ15度
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品 リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg) 約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×120×221 ランプ 水銀 コントラスト比 20000:1 最大解像度 WXGA(1280×800) 輝度(ANSI lm) 4000 入力端子 HDMI×2 投影サイズ(対角) 推奨表示:60~180inch スピーカー 10W×1 対応解像度 VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比 16:10 投影方式 DLP
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質 (スクリーン部)フィルム系 設置方式 床置き式 アスペクト比 4:3
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品 取扱説明書 材質 マット系 保証期間 初期不良のみ アスペクト比 16:9
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品 リモコン、RGBケーブル 等 寸法(mm) 381×212×118 質量(kg) 2.3 電源(V) AC100~240、50/60Hz(電源コード付属) コントラスト比 22000:1 解像度 XGA(1024×768) 主な用途 文教向け 入力端子 HDMI×1、RGB×1、RCA×1 設置方式 置き型・天吊り(天吊り用金具別売) 画面サイズ 50~150型(参考) 明るさ(Lm) 3500 投影方式 DLP
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状 D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種 D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約4.5 シールド 2重シールド フェライトコア ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,990 税込54,989
5日以内出荷