- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- ESDフォームのおすすめ人気ランキング
ESDフォームのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新110件の「ESDフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マット塗装 クリーナー」、「静電気防止クッション」、「クリーンルーム 緩衝材」などの商品も取り扱っております。
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別
ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様
ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
1袋(9個)
¥13,230
税込¥14,553
翌々日出荷
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別
ICフォーム
表面抵抗(Ω)
5×106以下
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
20
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
10~70
使用温度範囲
10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)
610×914
厚さ(mm)
25.4
質量(g)
499
特性
静電気拡散性、耐腐食性
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
50
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量(g)
467
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)
610×889
厚さ(mm)
6.4
質量(g)
263
表面抵抗(Ω)
103-105
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
寸法(mm)
610×914
表面抵抗(Ω)
1033-105
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプ
CRクロゴム
硬さ
タイプA・60
耐熱性
硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.5 {128}
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)
[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)
(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)
0.05
色
ブルー
仕様
(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
105Ω~106Ω
ダストキャッチャーの汚れがよく落ちる専用洗剤。除菌効果があり、シートもクロスも清潔に保ちます。
日頃のお手入れに加えて使用することで、製品が長持ちします。
成分
界面活性剤9%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド)、安定化剤、防腐剤