- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- EVスタンドのおすすめ人気ランキング
EVスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「EVスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電スタンド」、「EV充電」、「セロハン」などの商品も取り扱っております。
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品
ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色
シルバー
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)
83.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
極数
接地2P
種類
露出コンセント/埋込コンセント
形状
平刃タイプ
仕様
200V用(15A・20A兼用)
タイプ
壁面取付タイプ
取付方式
露出・埋込両用
定格
AC250V20A
設置場所
屋外・屋側
充電方式
コンセントタイプ
筐体寸法(mm)
H126×W87×D84.6
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品
アース用ねじ・座金付
色
シルバー
高さ(mm)
(仕上り)500
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
狭い空間でも立てて保管することができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
470
寸法H(mm)
40
表面仕上げ
本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24425
1個
¥4,161
税込¥4,577
当日出荷
1ピースが30kg以下の4分割構造(合計120kg以下)で構成されており、1人で搬入、設置、施工が可能です。従来工法で2日以上を要していた基礎工事がわずか10分程度で完了します。1階及び地表への設置に対しては、耐震クラスAを実現。アンカーを併用することでアスファルト舗装面でも耐震クラスSを確保しています。風速40m/sの「猛烈な風」の中でも十分な耐風圧強度を満足しています。四方のいずれからも露出配線できるような入線口を設けており、設置場所の調整や撤去時の原状回復が容易です。
用途日東工業製EV充電スタンドPit-2Gを掘削不要で基礎工事をする。
幅(mm)
600
質量(kg)
120
高さ(mm)
150
奥行(mm)
600
関連資料
製品概要1(0.76MB) 製品概要2(0.71MB)
1セット(4枚)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。
フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げ
バレル研摩
タキゲンコード
24452
1個
¥1,687
税込¥1,856
当日出荷
ロックなしとロック付では取付穴の位置が異なるため、自立スタンドと組み合わせて使う場合はロック付ホルダー金具(オプション)を使って取り付けします。
関連資料
(0.12MB)
取扱説明書
(0.39MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。
別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品
アース用ねじ・座金付
材質
アルミ製
高さ(mm)
(仕上り)500
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
色
シルバー
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
高さ(mm)
(仕上り)1100
付属品
アース用ねじ・座金付
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
20A 300V AC
適合電線
Φ2mmCu(銅)単線
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品
アース用ねじ・座金付
材質
アルミ製
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
用途チェーンスタンドの土台
仕様
満水時3kg、満砂時4.5kg
質量(g)
250
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。
カメラからのケーブルは同軸ケーブル
用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド
形状
防水・暗視型
温度範囲(℃)
-30~55
寸法(Φ×Lmm)
87.4 x242.12
レンジ
ワイドダイナミックレンジ: 120dB
レンズサイズ(mm)
バリフォーカル:2.7~13.5
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
89×29×22 (BNCコネクタ含む)
視野角
水平:110~33°
防塵防水性能
IP66
対応信号
HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)
画素数
200万画素
使用場所
屋外
伝送距離(m)
100
赤外線投光距離
30m
最低照度(Lux)
0.02
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。
質量(kg)
5
トラスコ品番
201-2187
セット内容
一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)
材質/仕上
本体:樹脂
色
グレー
本体寸法(mm)
314×290×177
電線仕様-太さ(mm2)
3.5
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-8681-09
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷