EVヘアトリートメントオイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「EVヘアトリートメントオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EVヘアオイル」、「資生堂 トリートメント」、「アルガンオイル」などの商品も取り扱っております。
ハンドブローでセットが決まる素直で柔らかい髪へ導き艶を与えしっとりまとまるトリートメントオイルです。
1個(100mL)
1,290 税込1,419
5日以内出荷

国産ゆず油(保湿成分)をはじめとする植物原料のみでつくった無添加ヘアオイル。髪だけでなく頭皮ケアにも使用でき、しっとりまとまる輝く艶髪に導きます。ノンシリコン。爽やかなゆずの香り。
性別 女性用
1個(60mL)
999 税込1,099
翌日出荷

ツヤさらヘアオイル。毛先まで輝き補修。 塗布した瞬間に素早くなじみ、さらさらツヤやかに仕上がります。 1本1本を補修して扱いやすい状態に導く、濃密パールハニージュレEX配合。静電気・ドライヤーなどの熱から髪を守ります。
性別 女性用 シリーズ マシェリ
1個(60mL)
949 税込1,044
当日出荷

アルガンオイル配合!ツヤめく輝き、軽やかにまとまるアルガンオイルシリーズ。贅沢にうるおってツヤのある髪にまとまる、濃密しっとりタイプのヘアオイル。
性別 女性用 シリーズ ルシード
1個(60mL)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

健やかな髪が育つ土台を作る頭皮ケアをすることで、ハリとコシのある美髪へ導きます。 アメリカ先住民の生活の知恵として重宝された、イブニングプリムローズ(月見草)エキスが 頭皮に潤いを与え、ターンオーバーを整えます。 カリフォルニアやメキシコの過酷な環境の砂漠地帯でたくましく生息する、古くから親しまれ ているホホバオイルが頭皮の乾燥を防いでくれます。 ヘアケアに最適なローズマリーエキスを配合。優しいラベンダーの香り。
成分 メマツヨイグサ種子エキス、ホホバ種子油、ラベンダー油、ローズマリー葉エキス 内容量(mL) 25
1個(25mL)
2,490 税込2,739
6日以内出荷

アルガンオイル配合!髪に密着し極上のまとまり髪に導く浸透ダメージ補修タイプのヘアオイル。
性別 女性用 タイプ #EXヘアリペアオイル シリーズ ルシード
1個(60mL)
1,298 税込1,428
翌日出荷

濡れ髪スタイルも!全身ケアも!これ1本でマルチに活躍。 シアバター(シア脂油)・米ぬか(コメヌカ油)が髪や肌に みずみずしいうるおいを与え、なめらかに整えます。 ハンドにもカラダにも使えるヘアオイル。
性別 女性用
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

濃密Wオイル※配合。 わずかな傷みも探して集中補修する効果と、キューティクル表面のめくれを補修&コーティングする効果で「つるサラ髪」が続きます。 「濃密」なのにべたつかず「軽い」仕上がり。 上品で、心地よいグレースフローラルの香り。 ※ジメチコノール(補修)、ポリシリコーン‐13(補修)
性別 男女兼用
1個(70mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

髪に自然なツヤを与え、しなやかにまとめる。無香料ヘアクリームオイル。
性別 男性用 シリーズ ルシード
1個(200mL)
1,098 税込1,208
翌日出荷

【高保湿成分 椿オイル配合】 芯からうるおうつややかな髪へ 保湿成分 アミノ酸配合で、パサついた髪にうるおいを与えます。 傷んだ毛先や髪の内部までしっかり集中補修。なめらかな指通りを実感します。 髪へのダメージをふせぎ、根元からしなやかで美しい髪へ。
使用場所 浴室 商品タイプ 本体
1本(230g)
469 税込516
当日出荷

ファイントゥデイ資生堂フィーノ浸透美容液ヘアマスク
特に傷んだ髪用。傷みきったケサキまで、まるで根もとと同じくらいなめらかな髪に仕上げる洗い流すトリートメントです。7種の美容液成分配合。
使用場所 浴室 商品タイプ 本体
1個(230g)
999 税込1,099
当日出荷

ハンドブローでセットが決まる素直で柔らかい髪へ導き艶を与えしっとりまとまるトリートメントミルクです。 水分保持能力の弱い細い髪を柔らかくしなやかな状態へ整えます。 ドライ後も根元から毛先まで潤ってやわらかく自由に動かしやすい触れば心地よく思い通りに動く髪へと導きます。プッシュ式なので、ワンプッシュで適量が出ますので非常に便利です。
1個(100mL)
1,290 税込1,419
6日以内出荷

コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。 髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別 女性
1個(120g)
2,600 税込2,860
当日出荷

動かしやすい、芯から潤ったやわふわな髪質へと導くデザインベースエマルジョン。 「加水分解コラーゲン(保湿成分)」が毛髪のCMCに浸透し水分量を高め、硬さのある髪を、柔らかで扱いやすい素直な状態へ整えます。
性別 女性
1個(120g)
2,600 税込2,860
当日出荷

すくい面、外周刃、底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。 従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。 延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。 従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。 ADコーティングは従来のDLCコーティングを、軟質金属切削工具用に最適化したコーティングです。
刃数 2 刃長l(mm) 50 シャンク径ds(Φmm) 32 ねじれ角(°) 30 コーナーR(mm) 0 材質 AH10超硬K種 全長(mm) 150 刃径(Φmm) 35 表面処理 AD(DLC)
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ダメージを受けた髪から失いやすい成分を椿油・毛髪細胞膜複合体(CMC)類似成分(補修成分)を補い、キューティクルを整えながら補修する洗い流さないタイプのヘアトリートメントです。春の花をイメージしたやさしい香りでふわっと軽い髪に仕上げます。
性別 女性用
1個(150mL)
689 税込758
翌日出荷

振って使う2層式無添加トリートメントミスト。 ゆず果実水&ゆずセラミド配合のウォーター層が髪の芯からうるおいを補給。 国産ゆず油配合のオイル層がダメージを補修するとともに髪表面をコートし、ハリ・ツヤをあたえます。 ノンシリコン。 爽やかなゆずの香り。
性別 女性用
1個(160mL)ほか
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線をカットしながら 潤い感で満たしていく洗い流さないトリートメントミルク 潤いを与え、紫外線までカット 髪に紫外線を浴びると、せっかくキレイなヘアカラーの色持ちが悪くなることも。美しいデザインをキープするためにも、紫外線をカットしつつ、髪に潤いを与えるデイリーケアを
性別 女性
1個(20mL)
2,800 税込3,080
4日以内出荷

アルガンオイルの保水力。透明感のある輝くツヤ髪~ウェットヘア・濡れ髪も実現するヘアオイル。
シリーズ ルシードエル
1本(60mL)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

感性を魅了する、濃密なツヤと軽やかさ。 すべてにオイル。3ステップで光放つ髪へ。 なめらかでリッチな仕上り。 琥珀のような深い輝きでおさまりの良いツヤ髪に導きます。 アルガンオイル(※)配合の、濃厚ローションオイルのリッチライン。 しなやかでスムースな仕上り。 黄金のきらめきをまとったツルツルのツヤ髪に導きます。 マルーラオイル(※)配合の、ふわゆるフォームオイルのスムースライン。 ※毛髪保湿・保護成分。
商品タイプ 本体 種類 トリートメント
1個(500g)
2,998 税込3,298
8日以内出荷