- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- EX-21Bのおすすめ人気ランキング
EX-21Bのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新36件の「EX-21B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EX-23」、「コロナ 対流型石油ストーブ」、「コロナ パーツ」などの商品も取り扱っております。
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-REX21BK
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能
タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6色ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2
NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム色ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 MK2B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2B適合車種KAWASAKI Z 650 '21コンプリートマットブラック
1セット
¥79,980税込¥87,978
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 MK1B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種KAWASAKI NINJA 650 '21コンプリートブラックHTペイント
1セット
¥99,980税込¥109,978
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 MK1B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種KAWASAKI Z 650 '21コンプリートブラックHTペイント
1セット
¥99,980税込¥109,978
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 M9B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種KAWASAKI Z 650 '21コンプリートマットブラック
1セット
¥119,800税込¥131,780
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 MK2B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2B適合車種KAWASAKI NINJA 650 '21コンプリートマットブラック
1セット
¥79,980税込¥87,978
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 M9B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種KAWASAKI NINJA 650 '21コンプリートマットブラック
1セット
¥119,800税込¥131,780
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21 MK2B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9色ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種YAMAHA TRACER 700 20-21コンプリートマットブラック
1セット
¥89,980税込¥98,978
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CBR 650 R '21 MK2B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2B適合車種HONDA CBR 650 R '21コンプリートマットブラック
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
¥2,390税込¥2,629
当日出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 MK2B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9色ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種KAWASAKI NINJA 400 '17-'21コンプリートマットブラック
1セット
¥64,980税込¥71,478
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CBR 650 R '21 MK1B フルEX マフラー
材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種HONDA CBR 650 R '21コンプリートブラックHTペイント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(大)
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
1組(2個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷














![石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25994308-210315-02.jpg)